Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 13F515 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt | AA4VEX

DAYTON 13F515 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4VEX Μοντέλο: 13F515
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
€44.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου ακριβείας
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΕμβολο
Ενισχυτές5
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Βάθος0.71 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος2.18 "
Εκτίμηση IP67
ΚίνησηΚάθετος
Αξιολόγηση NEMA3, 4, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη11.8N (42.47 ουγκιές)
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-14 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
ΤαξίδιΜέγιστη προ-ταξίδι 0.06 ", υπέρ ταξιδιού 0.118"
Τάση τάσης250AC
Πλάτος2.29 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ ενεργοποιητήΎψοςΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤαξίδιΤιμή
DAYTON 13F513 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt | AA4VEV 13F513Έμβολο, Roller2.41 "11.8N (42.47 ουγκιές)Μέγιστη προ-ταξίδι 0.06 ", υπέρ ταξιδιού 0.118"€63.88
DAYTON 13F516 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt | AA4VEY 13F516Οριζόντιος μοχλός κυλίνδρων2.11 "4N (14.4 ουγκιές)Μέγιστη προ-ταξίδι 0.079 ", υπέρ ταξιδιού 0.157"€45.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 13F515 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt
€44.39 /μονάδα