DAYTON Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες W/o Coils, Brass, 150 psi


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Υλικό φλάντζας: Μπόνα Ν , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 180 βαθμοί F , Διαμόρφωση βαλβίδας: Κανονικά κλειστό , Σχεδιασμός βαλβίδας: 2-Way
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΡοή αέραΣυντελεστής όγκουΜέγεθος σωλήναΕύρος ροήςΕλάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςΤύπος λειτουργίαςOrifice Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1A575
1.5 "Έως 28 scfm0.341 / 4 "3.4 έως 4.2 gpm0 psiΑμεση ενέργεια1 / 8 "€65.89
A
2CZZ1
1.187 "Έως 19.4 scfm0.341 / 8 "0.24 έως 3.4 gpm0 psiΑμεση ενέργεια1 / 8 "€81.70
B
1A576
2.75 "61.6 έως 226 scfm2.803 / 8 "6.3 έως 34.5 gpm5 psiπιλοτικής λειτουργίας5 / 8 "€134.89
B
1A577
2.75 "79.2 έως 292 scfm3.601 / 2 "8.0 έως 43.8 gpm5 psiπιλοτικής λειτουργίας5 / 8 "€130.95

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες W/o Coils, Brass, 150 psi

Οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χωρίς πηνίο Dayton είναι βαλβίδες διπλής κατεύθυνσης που ελέγχουν ηλεκτρικά την απελευθέρωση αέρα, νερού, αδρανούς αερίου και ελαφρού λαδιού σε συστήματα επεξεργασίας νερού, υγραντήρες, μηχανήματα αυτόματης πώλησης και εξοπλισμό συγκόλλησης. Αυτές οι βαλβίδες έχουν ορειχάλκινη κατασκευή με παρεμβύσματα Buna N για αντοχή σε λάδια, βενζίνη και ρευστά με βάση το πετρέλαιο και είναι ικανές να αντέχουν σε θερμοκρασίες υγρού έως και 2 βαθμούς F. Αυτές οι κανονικά κλειστές βαλβίδες διαθέτουν άμεση ή πιλοτική λειτουργία για το άνοιγμα και το κλείσιμο του βαλβίδες. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες για να χωρέσουν μεγέθη σωλήνων 180/1, 8/1, 4/3 και 8/1 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;