Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2CZZ1 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/8 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AB9GJZ

DAYTON 2CZZ1 ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/8 ίντσας Nc Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9GJZ Μοντέλο: 2CZZ1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€83.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο
Ροή αέραΈως 19.4 scfm
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Συντελεστής όγκου0.34
Εύρος ροής0.24 έως 3.4 gpm
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Τύπος λειτουργίαςΑμεση ενέργεια
Orifice Dia.1 / 8 "
συνολικό ύψος2.875 "
Συνολικό μήκος1.187 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας500 psi
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΡοή αέραΣυντελεστής όγκουΜέγεθος σωλήναΕύρος ροήςΕλάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςΤύπος λειτουργίαςOrifice Dia.Τιμή
DAYTON 1A575 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AA8TUP 1A5751.5 "Έως 28 scfm0.341 / 4 "3.4 έως 4.2 gpm0 psiΑμεση ενέργεια1 / 8 "€67.37
DAYTON 1A576 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 3/8 ίντσες Nc Ορείχαλκος | AA8TUQ 1A5762.75 "61.6 έως 226 scfm2.803 / 8 "6.3 έως 34.5 gpm5 psiπιλοτικής λειτουργίας5 / 8 "€134.89
DAYTON 1A577 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 1/2 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AA8TUR 1A5772.75 "79.2 έως 292 scfm3.601 / 2 "8.0 έως 43.8 gpm5 psiπιλοτικής λειτουργίας5 / 8 "€130.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2CZZ1 ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/8 ίντσας Nc Brass
€83.55 /μονάδα