HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ηλεκτρικά κουτιά δαπέδου, χαλύβδινη κατασκευή με φινίρισμα ορείχαλκου


Φίλτρα
Χωρητικότητα: 35 ανά συμμορία , Hole Dia.: 4" , Υλικό: Ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΧαρακτηριστικάΜέγεθος αγωγούΎψοςΠλάτοςΕίδοςΜήκοςΑριθμός συμμοριώνΜέγεθος ανοίγματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
B2422
2-Gang Flush ορθογώνιο με ορείχαλκο γιακά(6) Ομόκεντρο 1/2 "και 3/4", (4) Ομόκεντρο 1/2 ", 3/4", Ομόκεντρο 3/4 ", 1", 1 1/4 "2.74 "6.44 "Κουτί δαπέδου4.38 "24.5 "€211.22
B
S1PT4X4BRS
4 x 4, Φινίρισμα ορείχαλκου(3) 3/4 "12 17 / 32 "8"Πυρκαγιά βαθμολογημένο σπρώξιμο μέσω συστήματος8"18"€1,190.61
C
S1PTBRS
Γραμμή διπλού στυλ, φινίρισμα ορείχαλκου(2) 1 "15.5938"Πυρκαγιά βαθμολογημένο σπρώξιμο μέσω συστήματος8"28"€1,006.46

Ηλεκτρικά κουτιά δαπέδου, χαλύβδινη κατασκευή με φινίρισμα ορείχαλκου

Hubbell Wiring Device-Kellems ηλεκτρικά κουτιά δαπέδου είναι ιδανικά για τοποθέτηση στο πάτωμα ενός δωματίου ή ενός γραφείου και περικλείουν συνδέσεις καλωδίων στις παρεχόμενες πολλαπλές πρίζες. Διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή με καλύμματα φινιρίσματος από ορείχαλκο ή αλουμίνιο για να παρέχουν εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και προσφέρουν 1 ή 2 ομάδες για συνδυασμό ηλεκτρικών εξαρτημάτων σε ένα μέρος και επιτρέπουν εύκολη ηλεκτρική πρόσβαση. Τα κουτιά δαπέδου περιλαμβάνουν επίσης στρογγυλό σχήμα, βαθμολογημένα διαμερίσματα πυρκαγιάς που διαστέλλονται κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς, δημιουργώντας μια σφραγίδα πυρκαγιάς, καθώς και αποτρέποντας τη μεταφορά θερμότητας. Αυτά τα poke throughs είναι ιδανικά για ανακαίνιση και νέα κατασκευή, αποδεχόμενα όλες τις φλάντζες και τις πλάκες κάλυψης της μάρκας. ο B2422 Κουτί από ορθογώνιο δάπεδο από σκυρόδεμα είναι οικονομικό, ελαφρύ και πλήρως ρυθμιζόμενο, με νοκ άουτ από σκυρόδεμα που επιτρέπει πολλαπλά μεγέθη αγωγών. Έρχονται με μπρούτζινο γιακά για μεγαλύτερη αντοχή και διατίθενται σε ορθογώνιο σχήμα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;