Πλαστικό βοηθητικό κουτί VESTIL UBX-YW, με ελαστικούς τροχούς, 31 ίντσες x 48 ίντσες x 38 ίντσες Μέγεθος, 400 λίβρες. Χωρητικότητα | AG8BFZ

VESTIL Πλαστικό βοηθητικό κουτί UBX-YW, με ελαστικούς τροχούς, 31 ίντσες x 48 ίντσες x 38 ίντσες Μέγεθος, 400 λίβρες. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BFZ Μοντέλο: UBX-YW

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,214.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο με ραβδώσεις τοίχου
Ικανότητα Bushel26 μπούσελ
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΣτερεό καουτσούκ
Τύπος τροχίσκουΣτερεό καουτσούκ
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος31 "
Ύψος38 "
Μήκος31 "
Χωρητικότητα φορτίου400 lbs.
Υλικόπλαστικός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
συσκευασία1
Πλάτος φλάντζας τρόλεϊ0"
Χωρητικότητα όγκου15 cu. Φορτ
Διάμετρος τροχού5"
Τύπος τροχούΣτερεό καουτσούκ
Πλάτος τροχού1.25 "
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.6
Ύψος πλοίου (cm)96.52
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
Πλαστικό κουτί VESTIL UBX-Y-NW, 31 ίντσες x 48 ίντσες x 31-1/2 ίντσες Μέγεθος, 400 λίβρες. Χωρητικότητα, Κίτρινο | AG8BFY UBX-Y-NW31.5 "€898.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Πλαστικό βοηθητικό κουτί UBX-YW, με ελαστικούς τροχούς, 31 ίντσες x 48 ίντσες x 38 ίντσες Μέγεθος, 400 λίβρες. Χωρητικότητα
€1,214.05 /μονάδα