Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHRISLYNN 83306-1.5L Precision 8 Pitch Locking Insert, 1 3/4 Inch Drill, 2.625 Inch Length | AF9PGG 30PF48

CHRISLYNN 83306-1.5L Precision 8 Pitch Locking Insert, 1 3/4 Inch Drill, 2.625 Inch Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9PGG Μοντέλο: 83306-1.5LCross Ref: 30PF48

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€105.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού1 3 / 4 "
Εισαγωγή μήκους2.625 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος1 3 / 4-8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7320205060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 83306-1.5L Precision 8 Pitch Locking Insert, 1 3/4 Inch Drill, 2.625 Inch Length
€105.87 /μονάδα