VESTIL TJ-06 Side Swivel Trailer Jack, 800 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8AUC Μοντέλο: TJ-06

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€88.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζάκερ
Χωρητικότητα800 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Θέση στρόφαλουΠλευρά
Βάθος33 "
Ύψος33 "
ΠεριλαμβάνειΥλικό τοποθέτησης & Jack
Μήκος33 "
Εύρος ανύψωσης10 "
Χαμηλό ύψος23 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Υψωμένο ύψος33 "
Ανθεκτικό στη σκουριάΝαι
Διάμετρος τροχού5.5 "
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος3.94 "
Τύπος ανέμουΠλευρικός άνεμος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)83.82
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)10
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ανύψωσηςΧωρητικότηταΧρώμαΠλάτοςΤύπος ανέμουΘέση στρόφαλουΒάθοςΎψοςΤιμή
VESTIL TJ-AF A-frame Trailer Jack, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG8AUD TJ-AF10 "2000 lbs.Ασημένιο4.5 "Κορυφαίος άνεμοςΗ Κορυφαία 5.0625 "36.63 "€64.39
VESTIL TJ-F3 Tube Ring Trailer Jack, 2000 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ8ΑΥΓ TJ-F315 "2000 lbs.Μαύρη5.25 "Κορυφαίος άνεμοςΗ Κορυφαία 4"41.44 "€87.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TJ-06 Side Swivel Trailer Jack, 800 Lb. Χωρητικότητα
€88.68 /μονάδα