BUSSMANN Ειδικές ασφάλειες 170M Type 80 Series


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 690 VAC , Τύπος σώματος: Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος , Αξιολόγηση τάσης DC: 690 VDC , Τύπος ασφάλειας: Γρήγορο χτύπημα , Mfr. Σειρά: 170Μ Τύπος 80 , Στυλ τοποθέτησης: Κουμπί κολάρου , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Ασφάλεια αμαξώματος υψηλής ταχύτητας , Τύπος τερματισμού: Μπουλόνι , Τύπος: Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας , Τάση (AC): 690 VAC
ΣτυλΜοντέλοCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΎψοςΒαθμολογία διακοπήςΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
170M6015
1.1kA---Ασφάλεια ηλεκτρική--€586.09
A
170M6017
1.4kA---Ασφάλεια λεπίδας--€655.01
A
170M6018
1.5kA---Ασφάλεια λεπίδας--€716.14
B
170M6019
1.6kA---Ασφάλεια ηλεκτρική--€716.14
A
170M6020
1.8kA---Ασφάλεια ηλεκτρική--€790.78
A
170M6016
1.25kA---Ασφάλεια λεπίδας--€655.01
C
170M6014
1kA---Ασφάλεια ηλεκτρική--€402.93
A
170M6021
2kA---Ασφάλεια λεπίδας--€839.16
A
170M1358
10A---Ασφάλεια ηλεκτρική--€98.13
A
170M1359
16A---Ασφάλεια λεπίδας--€102.77
A
170M1362
32A---Ασφάλεια ηλεκτρική--€104.18
A
170M1363
40A---Ασφάλεια λεπίδας--€100.02
D
170M2611
50A---Ασφάλεια ηλεκτρική--€136.33
E
170M1364
50A---Ασφάλεια ηλεκτρική--€89.04
A
170M2612
63A---Ασφάλεια ηλεκτρική--€136.33
F
170M1365
63A---Ασφάλεια λεπίδας--€89.48
A
170M2613
80A---Ασφάλεια λεπίδας--€161.09
G
170M3011
80A---Ασφάλεια ηλεκτρική--€248.41
H
170M2614
100A---Ασφάλεια λεπίδας--€161.09
A
170M3012
100A---Ασφάλεια λεπίδας--€248.41
I
170M1367
100A---Ασφάλεια ηλεκτρική--€92.04
J
170M1368
125A-21mm200kAΑσφάλεια λεπίδας54mm48mm€92.80
A
170M3013
125A---Ασφάλεια ηλεκτρική--€248.41
K
170M2616
160A---Ασφάλεια λεπίδας--€161.09
A
170M3014
160A---Ασφάλεια ηλεκτρική--€248.41
L
170M1369
160A-40mm-Ασφάλεια ηλεκτρική100ft.21mm€97.36
M
170M1370
200A--200kAΑσφάλεια ηλεκτρική100ft.20mm€118.84
A
170M3015
200A---Ασφάλεια ηλεκτρική--€207.25
A
170M2617
200A---Ασφάλεια ηλεκτρική--€161.09
N
170M1371
250A---Ασφάλεια ηλεκτρική--€136.82
A
170M2618
250A---Ασφάλεια λεπίδας--€155.48
A
170M3016
250A---Ασφάλεια λεπίδας--€224.09
A
170M4010
315A---Ασφάλεια λεπίδας--€328.84
O
170M1372
315ADIN 43-200AΑσφάλεια λεπίδας100ft.54mm€126.04
P
170M2619
315ADIN 43-200AΑσφάλεια ηλεκτρική100ft.54mm€216.03
Q
170M2621
400A---Ασφάλεια ηλεκτρική--€204.04
R
170M3020
450A---Ασφάλεια ηλεκτρική--€257.36
S
170M4013
450A---Ασφάλεια ηλεκτρική--€375.94
A
170M4014
500A170M--Ασφάλεια λεπίδας--€375.94
T
170M3021
500A---Ασφάλεια ηλεκτρική--€253.41
U
170M4015
550A---Ασφάλεια λεπίδας--€375.94
B
170M3022
550A---Ασφάλεια ηλεκτρική--€307.94
A
170M6010
630A---Ασφάλεια ηλεκτρική--€496.76
V
170M6011
700A---Ασφάλεια ηλεκτρική--€496.76
W
170M4017
700A---Ασφάλεια λεπίδας--€299.27
X
170M6012
800A---Ασφάλεια λεπίδας--€538.76
Y
170M4018
800A---Ασφάλεια λεπίδας--€1,282.91
Z
170M4019
900A---Ασφάλεια λεπίδας--€416.30

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;