VESTIL TJ-AF A-frame Trailer Jack, 2000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8AUD Μοντέλο: TJ-AF

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€64.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζάκερ
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Θέση στρόφαλουΗ Κορυφαία
Βάθος5.0625 "
Τύπος πλαισίουΕνα πλαίσιο
Ύψος36.63 "
Μήκος5.06 "
Εύρος ανύψωσης10 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ανθεκτικό στη σκουριάΝαι
Πλάτος4.5 "
Τύπος ανέμουΚορυφαίος άνεμος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)93.03
Μήκος πλοίου (cm)12.86
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ανύψωσηςΧωρητικότηταΧρώμαΠλάτοςΤύπος ανέμουΘέση στρόφαλουΒάθοςΎψοςΤιμή
VESTIL TJ-06 Πλαϊνό περιστρεφόμενο βύσμα τρέιλερ, 800 λίβρες. Χωρητικότητα | AG8AUC TJ-0610 "800 lbs.Ασημένιο3.94 "Πλευρικός άνεμοςΠλευρά33 "33 "€88.68
VESTIL TJ-F3 Tube Ring Trailer Jack, 2000 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ8ΑΥΓ TJ-F315 "2000 lbs.Μαύρη5.25 "Κορυφαίος άνεμοςΗ Κορυφαία 4"41.44 "€87.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TJ-AF A-frame Trailer Jack, 2000 Lb. Χωρητικότητα
€64.39 /μονάδα