VESTIL TJ-F3 Tube Ring Trailer Jack, 2000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8AUG Μοντέλο: TJ-F3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€87.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζάκερ
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Θέση στρόφαλουΗ Κορυφαία
Βάθος4"
Ύψος41.44 "
Περιλαμβάνειγρύλος
Μήκος4"
Εύρος ανύψωσης15 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ανθεκτικό στη σκουριάΝαι
Πλάτος5.25 "
Τύπος ανέμουΚορυφαίος άνεμος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)105.25
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ανύψωσηςΧωρητικότηταΧρώμαΠλάτοςΤύπος ανέμουΘέση στρόφαλουΒάθοςΎψοςΤιμή
VESTIL TJ-06 Πλαϊνό περιστρεφόμενο βύσμα τρέιλερ, 800 λίβρες. Χωρητικότητα | AG8AUC TJ-0610 "800 lbs.Ασημένιο3.94 "Πλευρικός άνεμοςΠλευρά33 "33 "€88.68
VESTIL TJ-AF A-frame Trailer Jack, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG8AUD TJ-AF10 "2000 lbs.Ασημένιο4.5 "Κορυφαίος άνεμοςΗ Κορυφαία 5.0625 "36.63 "€64.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TJ-F3 Tube Ring Trailer Jack, 2000 Lb. Χωρητικότητα
€87.13 /μονάδα