Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1VNX8 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας βάσης ανεμιστήρας 120v | AF6PXC

DAYTON 1VNX8 Ηλεκτρικός ανεμιστήρας βάθρου 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6PXC Μοντέλο: 1VNX8
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
€145.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό θερμαντικό βάθρο
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση105 βαθμοί F
Ενισχυτές AC12.5/7.0
Έξοδος BtuH5118/3071
ΧρώμαΓκρί
καλώδιο Μήκος72 "
Βάθος8-1 / 16 "
Τύπος θερμαντήραΑναγκαστικός ανεμιστήρας
Ύψος16.875 "
Hz60
kW1.5/0.9
Μέγιστη. Θερμ.160.16 βαθμοί F
Διαμόρφωση βύσματος NEMA1-15P
Αριθμός ρυθμίσεων θερμότητας2 & Μόνο για ανεμιστήρες
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΤαλαντεύεται
Φάση1
Τάση120
Watts1500/900
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.835
Ύψος πλοίου (cm)45.21
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8516290060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DAYTON 1VNX7 Ηλεκτρικός θερμαντήρας βάθρου ανεμιστήρας 120v AF6PXB 1VNX7€112.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1VNX8 Ηλεκτρικός ανεμιστήρας βάθρου 120v
€145.57 /μονάδα