Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL H-100FG Σκαπάνη κήπου/μίξης 6 x 4 ιντσών 55 ιντσών Λαβή | AB3HDN 1TDZ3

AMPCO METAL H-100FG Χειρολαβή κήπου/μίξης 6 x 4 ιντσών 55 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3HDN Μοντέλο: H-100FGCross Ref: 1TDZ3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€372.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚήπος / Σκαπάνη ανάμιξης
Μήκος λεπίδας6"
Υλικό λεπίδαςΜη πάρκινγκ, μη μαγνητικό
Πλάτος λεπίδας4"
λαβή Μήκος55 "
Χειρισμός υλικούFiberglass
Τύπος λαβήςΕτερόφυλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.638
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)142.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8201300080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λεπίδαςΥλικό λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςΤύπος λαβήςΤιμή
AMPCO METAL H-101FG Garden/Mixing Hoe 8 x 8 Inch 55 Inch Length | AD6MHJ 46C063 Η-101FG8"Υψηλής αντοχής χαλκό αλουμινίου νικελίου8"Χωρίς σπινθήρα, μη μαγνητικά, ανθεκτικά στη διάβρωση€428.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL H-100FG Χειρολαβή κήπου/μίξης 6 x 4 ιντσών 55 ιντσών
€372.38 /μονάδα