VESTIL SPB-748 Λεπίδα για άροτρο χιονιού, πλάτος πιρουνιού 7.5 ιντσών, μαύρο, ατσάλι

Στοιχείο: AG7YZU Μοντέλο: SPB-748
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€10,887.43 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛεπίδα άροτρου χιονιού στο πιρούνι
Ύψος άκρης λεπίδας6"
Πάχος ακμής λεπίδας5 / 8 "
Ύψος λεπίδας6"
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Πλάτος λεπίδας72 "
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Κοπή Βάθος5 / 8 "
Ύψος αιχμής6"
Μήκος περονοφόρου48 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού32 "
Πάχος πιρουνιού1"
Πλάτος περονοφόρου7.5 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος21.56 "
Μήκος72 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μήκος πιρουνιού48 "
Μέγιστη. Πλάτος πιρουνιού7 1 / 2 "
Βάθος κοπής άροτρο5 / 8 "
Ύψος αιχμής άροτρο6"
Πλάτος άροτρου6 πόδια.
Πλάτος άροτρου σε γωνία 2466 "
Πλάτος άροτρου σε γωνία 4748 "
Πάχος πλάκας1 / 4 "
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 272.25
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)182.88
Κωδικός ΕΣ8430200090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος άροτρουΜέγιστη. Πλάτος πιρουνιούΜέγιστη. Μήκος πιρουνιούΜήκοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
VESTIL SPB-548 Λεπίδα εκχιονιστή, πλάτος πιρουνιού 5.5 ιντσών, μαύρο, ατσάλι | ΑΓ7ΥΖΡ SPB-5486 πόδια.--72 "72 "18 "€10,788.65
RFQ
VESTIL SPB-556 Λεπίδα εκχιονιστή, πλάτος πιρουνιού 5.5 ιντσών, μαύρο, ατσάλι | ΑΓ7ΥΖΤ SPB-5567 πόδια.--72 "84 "18 "€11,102.13
RFQ
VESTIL SPB-756 Λεπίδα εκχιονιστήρων, πλάτος πιρουνιού 7.5 ιντσών, μαύρο, ατσάλι | AG7YZV SPB-7567 πόδια.--72 "84 "18 "€11,209.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SPB-748 Λεπίδα για άροτρο χιονιού, πλάτος πιρουνιού 7.5 ιντσών, μαύρο, ατσάλι
€10,887.43 /μονάδα