EATON H145R12-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.75 Inch Od 1.14 Inch Μήκος 250 Foot

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WVD Μοντέλο: H145R12-250RCross Ref: 20LW29

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,219.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική μάνικα
Υλικό κάλυψηςUHMWPE
Μέγεθος παύλας12
Μάνικα μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα250ft.
Μάνικα έξω από το Dia.1-1 / 8 "
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα4-3 / 4 "
Πίεση λειτουργίας3000 psi
Ενίσχυση(2) Χαλύβδινη πλεξούδα
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 212 βαθμοί
Υλικό σωλήνωνΝιτρίλιο
ΧαρακτηριστικάΠτυχωμένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 71.1
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ4009410000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.Μάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΕνίσχυσηΤιμή
EATON H145R10-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.62 Inch Od 1.01 Inch Μήκος 250 Foot | AF6WVB 20LW27 H145R10-250R105 / 8 "63 / 64 "4"(2) Χαλύβδινη πλεξούδα€5,796.68
EATON H145R04-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.25 Inch Od 0.52 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XPR 20LW21 H145R04-250R041 / 4 "1 / 2 "2"Χαλύβδινη πλεξούδα€2,381.01
EATON H145R06-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.38 Inch Od 0.67 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XPU 20LW23 H145R06-250R063 / 8 "21 / 32 "2-1 / 2 "Χαλύβδινη πλεξούδα€2,723.56
EATON H145R08-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.5 Inch Od 0.85 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XPW 20LW25 H145R08-250R081 / 2 "51 / 64 "3-1 / 2 "Χαλύβδινη πλεξούδα€3,145.79
EATON H145R16-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 1 Inch Od 1.5 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XPX 20LW31 H145R16-250R161"1-15 / 32 "6"(2) Χαλύβδινη πλεξούδα€10,831.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON H145R12-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.75 Inch Od 1.14 Inch Μήκος 250 Foot
€8,219.16 /μονάδα