A Ρουλεμάν: Βελόνα με ρολό και σφαιρικές σφαίρες στη θήκη, μπάλα στον κινητήρα , Βούρτσες: Εξωτερικά αντικαταστάσιμο , περίβλημα: ΔΕΔ , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 0.62 , Θήκη ταχυτήτων: Die Cast αλουμίνιο , Υλικό εργαλείων: Σκληρυμένος χάλυβας , Τύπος γραναζιού: Helical και Spur , Υλικό στέγασης: Die Cast αλουμίνιο , Εισαγωγή HP: 1/20 , Μήκος Λιγότερο Άξονας: 8.625 " , Λίπανση: Μόνιμο λάδι βαρέων υγρών εργαλείων , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Τύπος κινητήρα: DC , Τοποθέτηση: Όλη η θέση , Συνολικό μήκος: 10.125 " , Υπερκρεμασμένο φορτίο: 150 λίβρες , Ανταλλακτικές βούρτσες: 6ΥΗΥ3 , Έξοδος αναστρέψιμου άξονα: Οχι , Περιστροφή: Αναστρεπτός , Σφραγίδες: Τύπος χείλους με ελατήριο στον άξονα εισόδου και εξόδου , Προσανατολισμός άξονα: Παράλληλο , Θερμική προστασία: Κανένας , Τάση: 90 VDC
Σειρά 301 Κινητήρες DC, TENV, 90VDC
Οι κινητήρες DC της σειράς Dayton 301 παρέχουν την επιθυμητή αναλογία και ροπή στον εξοπλισμό με μηχανισμό μετάδοσης. Αυτά τα μοτέρ ταχυτήτων 90VDC είναι ιδανικά για αναπηρικά αμαξίδια, κρεβάτια νοσοκομείου, επιτραπέζια ανυψωτικά και ηλεκτρικά καθίσματα. Αποτελούνται από κινητήρα, χαλύβδινα γρανάζια και ρουλεμάν με περίβλημα TENV από χυτό αλουμίνιο. Ο παράλληλος άξονας του μόνιμου μαγνήτη διαθέτει ρουλεμάν για ομαλή λειτουργία. Λιπαίνονται μόνιμα με ρευστό λάδι κιβωτίου ταχυτήτων για την αποφυγή τριβών και ζημιών στα εξαρτήματα. Η σφράγιση των χειλιών με ελατήριο εμποδίζει την είσοδο ρύπων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των κιβωτίων ταχυτήτων της σειράς 301, που διατίθενται σε βαθμολογίες ταχύτητας 18, 34, 51 και 109 RPM σε Raptor Supplies.