Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4Z131 DC Gearmotor 109 Rpm 90v Tenv | AE2QRL

DAYTON 4Z131 Dc Κινητήρας 109 Rpm 90v Tenv

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2QRL Μοντέλο: 4Z131
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
€560.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας DC
ΡουλεμάνΒελόνα με ρολό και σφαιρικές σφαίρες στη θήκη, μπάλα στον κινητήρα
ΒούρτσεςΕξωτερικά αντικαταστάσιμο
ΠερίφραξηΔΕΔ
Πλήρες φορτίο0.62
Θήκη εργαλείωνDie Cast αλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος χάλυβας
Σχέση μετάδοσης17:1
Τύπος εργαλείουHelical και Spur
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Εισαγωγή HP1/20
Μήκος λιγότερο άξονας8.625 "
ΛίπανσηΜόνιμο λάδι βαρέων υγρών εργαλείων
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή27 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραDC
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας109
Συνολικό μήκος10.125 "
Υπερφόρτωση φορτίου150 λίβρες
Αντικατάσταση πινέλων6ΥΗΥ3
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΟχι
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Εύρος RPMαπό 100 έως 150
ΣφραγίδεςΤύπος χείλους με ελατήριο στον άξονα εισόδου και εξόδου
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση90 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.4325
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8501106060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχέση μετάδοσηςΜέγιστη. ΡοπήRPM πινακίδαςΕύρος RPMΤιμή
DAYTON 4Z132 Dc Κινητήρας 51 Rpm 90v Tenv | AE2QRM 4Z13235:155 ίντσες-lb.51από 51 έως 75€611.17
DAYTON 4Z133 Dc Κινητήρας 34 rpm 90v Tenv | AE2QRN 4Z13353:182 ίντσες-lb.34από 31 έως 50€586.71
DAYTON 4Z134 Dc Κινητήρας 18 σ.α.λ. 90v Tenv | AE2QRP 4Z134101:1150 ίντσες-lb.18από 16 έως 30€621.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4Z131 Dc Κινητήρας 109 Rpm 90v Tenv
€560.23 /μονάδα