VESTIL SPB-556 Λεπίδα για άροτρο χιονιού, πλάτος πιρουνιού 5.5 ιντσών, μαύρο, ατσάλι

Στοιχείο: AG7YZT Μοντέλο: SPB-556
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€11,102.13 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛεπίδα άροτρου χιονιού στο πιρούνι
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Ύψος άκρης λεπίδας6"
Πάχος ακμής λεπίδας5 / 8 "
Ύψος λεπίδας6"
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Πλάτος λεπίδας84 "
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Κοπή Βάθος5 / 8 "
Ύψος αιχμής6"
Μήκος περονοφόρου48 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού32 "
Πάχος πιρουνιού1"
Πλάτος περονοφόρου5.5 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος18 "
Μήκος72 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μήκος πιρουνιού48 "
Μέγιστη. Πλάτος πιρουνιού5 1 / 2 "
Βάθος κοπής άροτρο5 / 8 "
Ύψος αιχμής άροτρο6"
Πλάτος άροτρου7 πόδια.
Πλάτος άροτρου σε γωνία 2476 "
Πλάτος άροτρου σε γωνία 4756 "
Πάχος πλάκας1 / 4 "
Πλάτος84 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 290.25
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)213.36
Κωδικός ΕΣ8430200090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος άροτρουΜέγιστη. Πλάτος πιρουνιούΜέγιστη. Μήκος πιρουνιούΜήκοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
VESTIL SPB-548 Λεπίδα εκχιονιστή, πλάτος πιρουνιού 5.5 ιντσών, μαύρο, ατσάλι | ΑΓ7ΥΖΡ SPB-5486 πόδια.--72 "72 "18 "€10,788.65
RFQ
VESTIL SPB-748 Λεπίδα εκχιονιστή, πλάτος πιρουνιού 7.5 ιντσών, μαύρο, ατσάλι | AG7YZU SPB-7486 πόδια.--72 "72 "21.56 "€10,887.43
RFQ
VESTIL SPB-756 Λεπίδα εκχιονιστήρων, πλάτος πιρουνιού 7.5 ιντσών, μαύρο, ατσάλι | AG7YZV SPB-7567 πόδια.--72 "84 "18 "€11,209.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SPB-556 Λεπίδα για άροτρο χιονιού, πλάτος πιρουνιού 5.5 ιντσών, μαύρο, ατσάλι
€11,102.13 /μονάδα