VESTIL SNC-1650 Nesting Slim Cart, 44 ίντσες x 16.5 ίντσες μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YYQ Μοντέλο: SNC-1650

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€833.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας ένθεσης
Χωρητικότητα700 lbs.
Υλικό κάστερΚαουτσούκ χωρίς σήμανση
Μέγεθος τροχίσκου4" x 1" & 5" x 1 1/2"
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
ΧρώμαΓκρι, Λευκό (Όρθια)
Μπροστινό Caster Dia.4"
Ύψος62 "
Περιλαμβάνει(4) Περιστρεφόμενοι τροχοί 4" x 1" και (2) Άκαμπτοι κεντρικοί τροχοί 5" x 1-1/2"
Μέσα σε ύψος53 "
Εσωτερικό Μήκος16.5 "
Εσωτερικό πλάτος44.375 "
Μήκος17 "
Χωρητικότητα φορτίου700 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας53 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταρίαςΟχι
Αριθμός τροχίσκων6
Αριθμός Μέγιστου Φωλιασμένου4
συνολικό ύψος63 "
Συνολικό μήκος16.5 "
συνολικό πλάτος50.5 "
Ύψος εξέδρας10 "
Μήκος πλατφόρμας16.5 "
Υλικό πλατφόρμαςπλαστικός
Πλάτος Πλατφόρμας44 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.4"
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί53 "
Ωφέλιμο μήκος16 1 / 2 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος44 "
Πλάτος46.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.75
Ύψος πλοίου (cm)157.48
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)118.11
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΥλικόσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΎψος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΩφέλιμο μήκοςΤιμή
VESTIL SNC-SLF Προαιρετικό ράφι για Nesting Slim Cart | AG7YYR SNC-SLF200 lbs.πλαστικός2 1 / 4 "13 7 / 8 "46 1 / 2 "-13 5 / 8 "€186.06
VESTIL UST-1748 U-bolt Slim Truck, 45 ίντσες x 17.5 ίντσες Μέγεθος | AG8BHY ΦΠΑ-17481100 lbs.-59 "17 1 / 2 "50 1 / 2 "50 1 / 2 "17.5 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SNC-1650 Nesting Slim Cart, 44 ίντσες x 16.5 ίντσες μέγεθος
€833.28 /μονάδα