A B Εκτίμηση τάσης AC: 600 VAC , Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Αρχικό , Αξιολόγηση τάσης DC: Δεν έχει αξιολογηθεί , Βάθος: 8.1 " , Μέγεθος πλαισίου: M , Τύπος πλαισίου: MJL , Υψος: 12.9 " , Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου: 500 κιλά , Min. Μέγεθος καλωδίου: 3/0 AWG , Τοποθέτηση: Lug In / Lug Out , Αριθμός Πολωνών: 3 , Φάση: 3 , Σύνδεση τερματικού: Κουτί Lug , Τύπος ταξιδιού: Ηλεκτρονικός , Τάση: 600 , Πλάτος: 8.3 "
MJL Series Moulded Case Circuit Breakers
Οι διακόπτες κυκλώματος Square D MJL έχουν σχεδιαστεί για την προστασία ευαίσθητων κυκλωμάτων από υπερβολικές ροές ρεύματος που προκαλούν υπερφόρτωση ή βραχυκύκλωμα. Αυτοί οι διακόπτες διαθέτουν ένα προγραμματιζόμενο ηλεκτρονικό ταξίδι για βραχυπρόθεσμα, μακροχρόνια & στιγμιαία ενεργοποίηση και ένα σύστημα προστασίας στερεάς κατάστασης για ηλεκτρονικό έλεγχο της τρέχουσας ροής και παροχή προηγμένης ασφάλειας για συσκευές. Αυτοί οι διακόπτες είναι εξοπλισμένοι με ακροδέκτες πλευρικού βύσματος γραμμής και φόρτωσης για την υποδοχή καλωδίων (χαλκού / αλουμινίου) μεγέθους που κυμαίνονται μεταξύ 500 kcmil και 3 AWG. Αυτοί οι διακόπτες παρέχουν τρέχουσες βαθμολογίες έως 800A και παρέχουν χωρητικότητα διακοπής 100kA στα 240VAC, 65kA στα 480VAC και 25kA στα 600VAC.