SQUARE D MJL36500 Circuit Breaker 500a 3p 600vac Box Lug | AG7FVF 6ΝΗΕ0

SQUARE D MJL36500 διακόπτης κυκλώματος 500a 3p 600vac Box Lug

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7FVF Μοντέλο: MJL36500Cross Ref: 6NHE0

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,186.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Ενισχυτές500
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος8.1 "
Frame SizeM
Ύψος12.9 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp5000A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή1000A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR25kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου500 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου3/0 AWG
ΒάσηLug In / Lug Out
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςCBA
Σύνδεση τερματικούΚουτί Lug
Τύπος ταξιδιούΗλεκτρονικός
Πλάτος8.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)27.18
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (ρυθμιζόμενο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SQUARE D MJL36300 Breaker Circuit 300a 3p 600vac Box Lug | AG7FVB 6NHD6 MJL36300300€9,186.58
SQUARE D MJL36350 Breaker Circuit 350a 3p 600vac Box Lug | AG7FVC 6NHD7 MJL36350350€9,186.58
SQUARE D MJL36400 Breaker Circuit 400a 3p 600vac Box Lug | AG7FVD 6NHD8 MJL36400400€14,857.51
SQUARE D MJL36450 Breaker Circuit Breaker 450a 3p 600vac Box Lug | AG7FVE 6NHD9 MJL36450450€16,690.24
SQUARE D MJL36600 Διακόπτης Κυκλώματος 600a 3p 600vac Box Lug | AG7FVG 6NHE1 MJL36600600€9,186.58
SQUARE D MJL36700 Breaker Circuit 700a 3p 600vac Box Lug | AG7FVH 6NHE2 MJL36700700€20,056.34
SQUARE D MJL36800 Αυτόματος διακόπτης, 800 A, 3 P, 600 VAC, Box Lug | AG7FVJ 6NHE3 MJL36800800€10,327.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D MJL36500 διακόπτης κυκλώματος 500a 3p 600vac Box Lug
€9,186.58 /μονάδα