VESTIL UST-1748 U-bolt Slim Truck, 45 ίντσες x 17.5 ίντσες Μέγεθος | AG8BHY

VESTIL UST-1748 U-bolt Slim Truck, 45 ίντσες x 17.5 ίντσες μέγεθος

Είδος: AG8BHY Μοντέλο: UST-1748

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας ένθεσης
Χωρητικότητα1100 lbs.
Ύψος60 "
Μέσα σε ύψος50.5 "
Εσωτερικό Μήκος17.5 "
Εσωτερικό πλάτος45 "
Μήκος17 "
Χωρητικότητα φορτίου1100 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος59 "
Συνολικό μήκος17 1 / 2 "
συνολικό πλάτος50 1 / 2 "
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί50 1 / 2 "
Ωφέλιμο μήκος17.5 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος45 "
Πλάτος49 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.8
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)124.46
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΥλικόσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΎψος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΩφέλιμο μήκοςΤιμή
VESTIL SNC-1650 Nesting Slim Cart, 44 Inch x 16.5 Inch Size | AG7YYQ SNC-1650700 lbs.Ατσάλι63 "16.5 "50.5 "53 "-€833.28
VESTIL SNC-SLF Προαιρετικό ράφι για Nesting Slim Cart | AG7YYR SNC-SLF200 lbs.πλαστικός2 1 / 4 "13 7 / 8 "46 1 / 2 "-13 5 / 8 "€186.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL UST-1748 U-bolt Slim Truck, 45 ίντσες x 17.5 ίντσες μέγεθος