Υλικό τροχίσκου: Καουτσούκ χωρίς σήμανση , Μέγεθος Caster: 4" x 1" & 5" x 1 1/2" , Τύπος Caster: (4) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος , Χρώμα: Γκρι, Λευκό (Όρθια) , Περιλαμβάνει: (4) Περιστρεφόμενοι τροχοί 4" x 1" και (2) Άκαμπτοι κεντρικοί τροχοί 5" x 1-1/2" , Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας: 53 " , Αριθμός μπαταρίας: Οχι , Αριθμός τροχών: 6 , Αριθμός Μέγιστων Φωλιασμένων: 4 , Ύψος πλατφόρμας: 10 " , Μήκος πλατφόρμας: 16.5 " , Υλικό πλατφόρμας: πλαστικός , Πλάτος πλατφόρμας: 44 " , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο
Φορτηγό Nesting Slim
Τα λεπτά καρότσια φωλιάς Vestil είναι ιδανικά για αποθήκευση/μεταφορά μικρών συσκευασιών σε παντοπωλεία, αποθήκες, εμπορικά κέντρα και ταχυδρομεία. Αυτά τα φωλιασμένα λεπτά φορτηγά κάνουν εύκολα ελιγμούς μέσα από σφιχτές πόρτες/διαδρόμους και διαθέτουν περιστρεφόμενους τροχούς εξοπλισμένους με ρουλεμάν για ελαχιστοποίηση των επιπέδων θορύβου και αντοχή σε φορτία έως 700 λίβρες. Διαθέτουν προφυλακτήρες χωρίς σήμανση τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος για την αποφυγή ζημιών από συγκρούσεις. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα λεπτών φορτηγών με ένθεση, διαθέσιμα σε εσωτερικά ύψη 50.5 & 53 ιντσών στο Raptor Supplies.