A B Ρουλεμάν: Μπάλα , Απαιτούμενος πυκνωτής: Οχι , Καθήκον: Συνεχής , Ομάδα Αποδοτικότητας: NEMA Premium (R) , Πλαίσιο: 56C , Υλικό πλαισίου: Έλασης χάλυβα , Πράσινη Πιστοποίηση ή Άλλη Αναγνώριση: Αξιολόγηση NEMA Premium , HP: 1/4 , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: F , Αξιολόγηση μετατροπέα: Ναι , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: Γενική εφαρμογή , Σχεδιασμός κινητήρα: Φάση 3 , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Κλειδωμένο , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Φάση: 3 , Διάμετρος άξονα: 5 / 8 " , Μήκος άξονα: 1.875 " , Τάση: 208-230/460 , Εγγύηση: 1 χρόνια
Κινητήρες AC γενικής χρήσης 3 φάσεων
Οι κινητήρες AC 3 φάσεων της Dayton έχουν σχεδιαστεί για να τροφοδοτούν ανεμιστήρες, αντλίες, εξοπλισμό εξαερισμού και εργαλειομηχανές με υψηλότερη ροπή και μεγαλύτερη απόδοση από τα μονοφασικά μοντέλα των ίδιων προδιαγραφών. Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν πλαίσιο NEMA 56 που περιέχει 3 περιελίξεις για τη δημιουργία ενός περιστρεφόμενου μαγνητικού πεδίου και την παροχή συνεχούς περιστροφής του άξονα τόσο δεξιόστροφα όσο και αριστερόστροφα. Διαθέτουν μόνωση κατηγορίας F για προστασία από υψηλές θερμοκρασίες. Είναι οριζόντια, τοποθετημένα με πρόσοψη και είναι συμβατά με CE, CSA και UL για ασφαλή λειτουργία. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των κινητήρων γενικής χρήσης, που διατίθενται σε ονομασίες 1160, 1720, 1765 και 3520 σ.α.λ. Raptor Supplies.