VESTIL Καρότσια ανύψωσης ψαλιδιών Premium σειράς CART


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Caster Dia.: 5" , Πλάτος τροχίσκου: 1 1 / 2 " , Χρώμα: Μπλε , Απόσταση μεταξύ τροχίσκων: 14 1 / 2 " , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 2" , Αριθμός τροχών: 4 , Αριθμός αντλιών σε χαμηλή ρύθμιση: 50 , Αριθμός Stokes έως αυξημένο ύψος: 50 , Υλικό πλατφόρμας: Ατσάλι , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο , Υλικό πίσω τροχίσκου: Πολυ στο Πολ , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 1 1 / 2 " , Περιλαμβάνεται κλίμακα: Οχι
ΣτυλΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΧωρητικότηταΥλικό μπροστινού τροχίσκουΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤύπος ψαλιδιούΠλάτοςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ΚΑΡΤΑ-600-S-FR
Λειτουργεί το πόδι600 lbs.Πολυ στο Πολ33 1 / 8 "19 3 / 4 "μονόκλινο20 "37 "€1,551.90
B
ΚΑΡΤΑ-1000-S-FR
Λειτουργεί το πόδι1000 lbs.Σκληρό καουτσούκ40 1 / 2 "24 "μονόκλινο24 "39 "€1,606.33
C
ΚΑΡΤΑ-300-D-FR
Λειτουργεί το πόδι300 lbs.Πολυ στο Πολ33 "19 1 / 2 "Διπλό20 "37 "€1,984.44
D
ΚΑΡΤΑ-300-S-FR
Λειτουργεί το πόδι300 lbs.Πολυ στο Πολ30 "17 3 / 4 "μονόκλινο20 "37 "€1,221.23
E
ΚΑΡΤΑ-1000-D-FR
Λειτουργεί το πόδι1000 lbs.Σκληρό καουτσούκ40 1 / 2 "24 "Διπλό26 "38 "€2,814.74
F
ΚΑΡΤΑ-600-D-FR
Λειτουργεί το πόδι600 lbs.Πολυ στο Πολ33 "23 1 / 4 "Διπλό20 "37 "€2,164.85
G
ΚΑΡΤΑ-1000-S-HR
Χειροκίνητο1000 lbs.Σκληρό καουτσούκ35 7 / 16 "23 5 / 8 "μονόκλινο24 "39 "€1,579.10
H
CART-400-D-HR
Χειροκίνητο400 lbs.Σκληρό καουτσούκ35 7 / 16 "23 5 / 8 "Διπλό24 "39 "€1,791.11

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;