VESTIL CART-300-D-FR Premium Double Scissor Cart, 300 Lb. Χωρητικότητα, 19.5 ίντσες x 33 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PCJ Μοντέλο: CART-300-D-FR

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,984.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα300 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.5"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Ύψος37 "
Μήκος40 "
Χαμηλό ύψος17 "
Μέθοδος χαμηλώματοςΑπελευθέρωση ποδιού
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος56 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού39 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος17 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Μήκος πλατφόρμας33 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας19 1 / 2 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος56 "
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Περιλαμβάνεται ζυγαριάΟχι
Τύπος ψαλιδιούΔιπλό
Τύπος ταχύτηταςμονόκλινο
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 118.8
Ύψος πλοίου (cm)93.98
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΧωρητικότηταΥλικό μπροστινού τροχίσκουΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤύπος ψαλιδιούΠλάτοςΎψοςΤιμή
VESTIL CART-1000-D-FR Premium Double Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 40.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PBB ΚΑΡΤΑ-1000-D-FRΛειτουργεί το πόδι1000 lbs.Σκληρό καουτσούκ40 1 / 2 "24 "Διπλό26 "38 "€2,814.74
VESTIL CART-1000-S-FR Premium PorTable, Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 40.5 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PBH ΚΑΡΤΑ-1000-S-FRΛειτουργεί το πόδι1000 lbs.Σκληρό καουτσούκ40 1 / 2 "24 "μονόκλινο24 "39 "€1,606.33
VESTIL CART-1000-S-HR Premium Single Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 23.6 ίντσες x 35.4 ίντσες Μέγεθος | AG7PBJ ΚΑΡΤΑ-1000-S-HRΧειροκίνητο1000 lbs.Σκληρό καουτσούκ35 7 / 16 "23 5 / 8 "μονόκλινο24 "39 "€1,579.10
VESTIL CART-300-S-FR Premium Single Scissor Cart, 300 Lb. Χωρητικότητα, 18 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος | AG7PCK ΚΑΡΤΑ-300-S-FRΛειτουργεί το πόδι300 lbs.Πολυ στο Πολ30 "17 3 / 4 "μονόκλινο20 "37 "€1,221.23
VESTIL CART-400-D-HR Double Scissor Cart, 400 Lb. Χωρητικότητα, 23.6 ίντσες x 35.4 ίντσες Μέγεθος | AG7PCP CART-400-D-HRΧειροκίνητο400 lbs.Σκληρό καουτσούκ35 7 / 16 "23 5 / 8 "Διπλό24 "39 "€1,791.11
VESTIL CART-600-D-FR Premium Double Cart, 600 Lb. Χωρητικότητα, 33 ίντσες x 23.25 ίντσες Μέγεθος | AG7PCZ ΚΑΡΤΑ-600-D-FRΛειτουργεί το πόδι600 lbs.Πολυ στο Πολ33 "23 1 / 4 "Διπλό20 "37 "€2,164.85
VESTIL CART-600-S-FR Βαρέως τύπου Premium Scissor Cart, 600 Lb. Χωρητικότητα, 19 ίντσες x 33 ίντσες Μέγεθος | AG7PDB ΚΑΡΤΑ-600-S-FRΛειτουργεί το πόδι600 lbs.Πολυ στο Πολ33 1 / 8 "19 3 / 4 "μονόκλινο20 "37 "€1,551.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-300-D-FR Premium Double Scissor Cart, 300 Lb. Χωρητικότητα, 19.5 ίντσες x 33 ίντσες Μέγεθος
€1,984.44 /μονάδα