HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Μη μεταλλικά συστήματα μεταφοράς καλωδίων / σωλήνων, κιτ καλωδίων


Φίλτρα
Χρώμα: Μαύρη , Υλικό εγκάρσιας ράβδου: Ενισχυμένο νάιλον από φίμπεργκλας , Υλικό: Ενισχυμένο νάιλον από φίμπεργκλας
ΣτυλΜοντέλοΎψος κοιλότηταςΠλάτος κοιλότηταςΎψοςΜήκοςΕξωτερικό πλάτοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HCT102191M1
0.75 "/ 19.1 mm1"1"1"1.44 "1.44 "-
RFQ
A
HCT101141
0.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"1"1.03 "1.03 "€51.69
A
HCT161341M1
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "-
RFQ
B
HCT162191
1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "€60.69
B
HCT162341
1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "€75.11
B
HCT163341
1.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "1"3.7 "3.7 "€76.36
A
HCT161341
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "€70.63
B
HCT164341
1.00 "/ 25.4 mm4.06 "1.62 "1"4.69 "4.69 "€82.07
A
HCT161191
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "€62.99
A
HCT16134Μ
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "5ft.2.12 "2.12 "€287.44
C
HCT252341
1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "1"5.36 "5.36 "€101.31
C
HCT252471
1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "1"5.36 "5.36 "€119.40
C
HCT253471
1.75 "/ 44.5 mm6.6 "2.5 "1"7.7 "7.7 "€125.90
B
HCT251341
1.75 "/ 44.5 mm2.6 "2.5 "1"3.7 "3.7 "€121.30

Μη μεταλλικά συστήματα μεταφοράς καλωδίων / σωλήνων, κιτ καλωδίων

Hubbell Wiring Device-Kellems μη μεταλλικά συστήματα μεταφοράς καλωδίων / σωλήνων οργανώνουν και καθοδηγούν κινούμενους σωλήνες και καλώδια, καθώς και τους προστατεύουν από ανεπιθύμητους περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως σκόνη, βρωμιά και συντρίμμια σε ηλεκτρικές εφαρμογές, χειρισμό υλικών και ρομποτικές εφαρμογές αυτοματισμού. Διαθέτουν κατασκευή νάιλον ενισχυμένη με υαλοβάμβακα για μη τριβή & υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και εγκαθίστανται μεταξύ των σταθερών και κινούμενων τμημάτων των μηχανών. Περαιτέρω, αυτοί οι αυτολιπαντικοί & ευέλικτοι φορείς έχουν σχεδιασμό αναστροφής για εύκολη εγκατάσταση των καλωδίων, εξασφαλίζοντας ελάχιστη τριβή και προσφέροντας εξαιρετική απόδοση υψηλής ταχύτητας. Έχουν τεντωμένα τμήματα για εύκολη συνδεσιμότητα και είναι διαθέσιμα σε μήκη 1 και 5 ίντσες.
Raptor Supplies προσφέρει επίσης Hubbell Wiring Device-Kellems Συστήματα μεταφοράς καλωδίων σωλήνων W/ Brackets για την αποφυγή πτώσης εξαρτημάτων από μέταλλο ή σύρμα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;