Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT253471 Cabletrak (r) Μήκος 1ft Πλάτος 7.7in | AB4EWW 1XJK5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT253471 Cabletrak(r) Μήκος 1ft Πλάτος 7.7in

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4EWW Μοντέλο: HCT253471Cross Ref: 1XJK5
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
€125.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCableTrak (R)
Ύψος κοιλότητας1.75 "/ 44.5 mm
Πλάτος κοιλότητας6.6 "
Ύψος καναλιού1.75 "
Κανάλι Πλάτος6.6 "
ΧρώμαΜαύρη
Υλικό εγκάρσιας ράβδουΕνισχυμένο νάιλον από φίμπεργκλας
Ύψος2.5 "
Μήκος1"
ΥλικόΕνισχυμένο νάιλον από φίμπεργκλας
Μέγιστη. Καλώδιο Dia.0.96 "
Εξωτερικό πλάτος7.7 "
Πλάτος7.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8775
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος κοιλότηταςΠλάτος κοιλότηταςΎψοςΜήκοςΕξωτερικό πλάτοςΠλάτοςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT101141 Cabletrak (r) Μήκος 1ft Πλάτος 1.03in | AB4EVU 1XJG7 HCT1011410.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"1"1.03 "1.03 "€51.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT102191M1 Cabletrak (r) Μήκος 1ft Πλάτος 1.44in - Πακέτο 30 | AB4EVX 1XJH1 HCT102191M10.75 "/ 19.1 mm1"1"1"1.44 "1.44 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT161191 Cabletrak (r) Μήκος 1ft Πλάτος 2.12in | AB4EVZ 1XJH3 HCT1611911.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "€62.99
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT161341 Cabletrak (r) Μήκος 1ft Πλάτος 2.12in | AB4EWB 1XJH5 HCT1613411.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "€70.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT161341M1 Cabletrak (r) Μήκος 1ft Πλάτος2.12in - Πακέτο 30 | AB4EWC 1XJH6 HCT161341M11.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16134M Cabletrak (r) Μήκος 5ft Πλάτος 2.12 In | AB4EWE 1XJH8 HCT16134Μ1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "5ft.2.12 "2.12 "€287.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT162191 Cabletrak (r) Μήκος 1ft Πλάτος 2.91in | AB4EWF 1XJH9 HCT1621911.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "€60.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT253471 Cabletrak(r) Μήκος 1ft Πλάτος 7.7in
€125.90 /μονάδα