VESTIL SLR-UM-6 Gantry Sling Rack, Κινητό / Στατικό | CE4QVG

VESTIL SLR-UM-6 Gantry Sling Rack, Κινητό/Στατικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE4QVG Μοντέλο: SLR-UM-6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,055.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφεντόνες αλυσίδας
ρυθμιζόμενο ΎψοςΟχι
Μήκος βάσης36 1 / 8 "
Πλάτος βάσης39 "
Ύψος δέσμης75 1 / 4 "
Μήκος δοκού77 "
Τύπος μπουλονιούΆγκυρα
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος39 "
Δυνατότητα προσαρμογής ποδιών1"
Τύπος ποδιώνΡυθμιζόμενες τιράντες
Πλάτος φλάντζας2"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος78 3 / 7 "
Περιλαμβάνει(4) Ρυθμιζόμενα πόδια (4) Μπουλόνια αγκύρωσης
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Εκτελωνισμός35 5 / 8 "
Μέγιστη. Υψος78 4 / 9 "
Ελάχ. Εκτελωνισμός30 1 / 3 "
Αριθμός μπουλονιών4
Αριθμός Ποδιών4
Αριθμός τροχών4
Φορητό ύψος78 7 / 16 "
Φορητό μήκος39 "
Σταθερό Ύψος75 1 / 4 "
Στατικό Μήκος36 1 / 8 "
Ομοιόμορφη χωρητικότητα ανά διπλό άγκιστρο150 lbs.
Φορητό Uniform Capacity1200 lbs.
Σταθερό Ομοιόμορφης Χωρητικότητας1200 lbs.
Μήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί65 4 / 5 "
Διάμετρος τροχού3"
Υλικό τροχούΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχούΠεριστρεφόμενο με Total Lock
Πλάτος τροχού1 1 / 4 "
Πλάτος77 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 73.8
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΎψοςΕίδοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL SLR-HK Προαιρετικό γάντζο αντιολισθητικού ραφιού | CE4QVF SLR-HK150 lbs.Κίτρινο3"Άγκιστρο3 / 8 "€27.07
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SLR-UM-6 Gantry Sling Rack, Κινητό/Στατικό
€1,055.09 /μονάδα