DAYTON 33NT24 Stub Pump Air Air 3/4 Inch FNPT | AH3WZU

DAYTON 33NT24 Stub Pump Air Λειτουργία 3/4 Inch FNPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3WZU Μοντέλο: 33NT24

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€761.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία Stub
Υλικό προσαρμογέαΑλουμίνιο, ψευδάργυρος
Τύπος προσαρμογέαΣυρόμενο κούμπωμα με νήμα τυμπάνου 2 "
Υλικό κυλίνδρουΑλουμίνιο, Χάλυβας
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςΑτσάλι
GPM4.76
Ύψος2.5 "
Στέγαση ΥλικόΧάλυβας, αλουμίνιο, ορείχαλκος
Μέγεθος εισόδου1"
Μέγιστη. Εισαγωγή αέρα (PSI)145
Μέγιστη. Ροή GPM4.76
Μέγιστη. GPM για λάδι4.76
Μέγιστη. Κεφάλι26 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση145
Μέγεθος εξόδου3/4 "FNPT
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο, τιρκίτης, πολυουρεθάνη
ΑυτοπροστασίαΝαι
Υγρό υλικόΧάλυβας, ορείχαλκος, αλουμίνιο, καουτσούκ νιτριλίου, πολυουρεθάνη, τιρκίτης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.175
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Αναλογία: 5: 1
    • Μέγεθος εκφόρτισης FPT (In.): 3/4
    • Συμβατό με DEF: Όχι
    • Παρέχει: 1750 cps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPMΕίδοςΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Υλικό σφραγίδαςΥγρό υλικόΤιμή
DAYTON 33NT22 Stump Pump Air Λειτουργεί 3/4 ίντσας FNPT | AH3WZR 33ΝΤ2210.00Αντλία Stub122 βαθμοί FΝιτρίλιο, νάιλον, πολυουρεθάνηΧάλυβας, ορείχαλκος, αλουμίνιο, καουτσούκ νιτριλίου, πολυουρεθάνη, νάιλον€674.17
DAYTON 33NT23 Stub Pump Air Λειτουργεί 3/4 ίντσες FNPT | AH3WZT 33ΝΤ233.70Αντλία Stub122 βαθμοί FΝιτρίλιο, τιρκίτης, πολυουρεθάνηΧάλυβας, ορείχαλκος, αλουμίνιο, καουτσούκ νιτριλίου, πολυουρεθάνη, τιρκίτης€688.41
DAYTON 55EC77 Air Operated Drum Pump, 55 Gallon Container, 35 gpm Max. Ρυθμός ροής, Εγχειρίδιο | CH9NYE 55ΕΚ77-Αντλία τυμπάνου που λειτουργεί με αέρα---€5,619.47
RFQ
DAYTON 53JU96 Air Operated Drum Pump, 55 Gallon Container, 12.5 gpm Max. Ρυθμός ροής, Σαντοπρένιο | CH9NYF 53 ΙΟΥ96-Αντλία τυμπάνου που λειτουργεί με αέρα---€877.43
RFQ
DAYTON 55EC78 Air Operated Drum Pump, 55 Gallon Container, 35 gpm Max. Ρυθμός ροής | CH9NYG 55ΕΚ78-Αντλία τυμπάνου που λειτουργεί με αέρα---€5,372.90
RFQ
DAYTON 53JU98 Air Operated Drum Pump, 55 Gallon Container, 15 gpm Max. Ρυθμός ροής, Hytrel | CH9NYH 53 ΙΟΥ98-Αντλία τυμπάνου που λειτουργεί με αέρα---€1,251.73
RFQ
DAYTON 53JU97 Air Operated Drum Pump, 55 Gallon Container, 12.5 gpm Max. Ρυθμός ροής, PTFE | CH9NYJ 53 ΙΟΥ97-Αντλία τυμπάνου που λειτουργεί με αέρα---€2,514.74
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 33NT24 Stub Pump Air Λειτουργία 3/4 Inch FNPT
€761.43 /μονάδα