DAYTON 33NT22 Stump Pump Air Λειτουργεί 3/4 ίντσας FNPT | AH3WZR

DAYTON 33NT22 Stub Pump Air Λειτουργία 3/4 Inch FNPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3WZR Μοντέλο: 33NT22

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€643.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία Stub
Υλικό προσαρμογέαΑλουμίνιο, ψευδάργυρος
Τύπος προσαρμογέαΣυρόμενο κούμπωμα με νήμα τυμπάνου 2 "
Υλικό κυλίνδρουΑλουμίνιο, Χάλυβας
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςΑτσάλι
GPM10.00
Ύψος2.5 "
Στέγαση ΥλικόΧάλυβας, αλουμίνιο, ορείχαλκος
Μέγεθος εισόδου1"
Μέγιστη. Εισαγωγή αέρα (PSI)145
Μέγιστη. Ροή GPM10.00
Μέγιστη. GPM για λάδι10.60
Μέγιστη. Κεφάλι26 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.122 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση145
Μέγεθος εξόδου3/4 "FNPT
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο, νάιλον, πολυουρεθάνη
ΑυτοπροστασίαΝαι
Υγρό υλικόΧάλυβας, ορείχαλκος, αλουμίνιο, καουτσούκ νιτριλίου, πολυουρεθάνη, νάιλον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.265
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)72.9
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Αναλογία: 1: 1
    • Μέγεθος εκφόρτισης FPT (In.): 3/4
    • Συμβατό με DEF: Όχι
    • Παρέχει: 440 cps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPMΕίδοςΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Υλικό σφραγίδαςΥγρό υλικόΤιμή
DAYTON 33NT23 Stub Pump Air Λειτουργεί 3/4 ίντσες FNPT | AH3WZT 33ΝΤ233.70Αντλία Stub122 βαθμοί FΝιτρίλιο, τιρκίτης, πολυουρεθάνηΧάλυβας, ορείχαλκος, αλουμίνιο, καουτσούκ νιτριλίου, πολυουρεθάνη, τιρκίτης€668.93
DAYTON 33NT24 Stub Pump Air Air 3/4 Inch FNPT | AH3WZU 33ΝΤ244.76Αντλία Stub140 βαθμοί FΝιτρίλιο, τιρκίτης, πολυουρεθάνηΧάλυβας, ορείχαλκος, αλουμίνιο, καουτσούκ νιτριλίου, πολυουρεθάνη, τιρκίτης€736.59
DAYTON 55EC77 Air Operated Drum Pump, 55 Gallon Container, 35 gpm Max. Ρυθμός ροής, Εγχειρίδιο | CH9NYE 55ΕΚ77-Αντλία τυμπάνου που λειτουργεί με αέρα---€5,330.09
DAYTON 53JU96 Air Operated Drum Pump, 55 Gallon Container, 12.5 gpm Max. Ρυθμός ροής, Σαντοπρένιο | CH9NYF 53 ΙΟΥ96-Αντλία τυμπάνου που λειτουργεί με αέρα---€904.37
DAYTON 55EC78 Air Operated Drum Pump, 55 Gallon Container, 35 gpm Max. Ρυθμός ροής | CH9NYG 55ΕΚ78-Αντλία τυμπάνου που λειτουργεί με αέρα---€5,377.14
DAYTON 53JU98 Air Operated Drum Pump, 55 Gallon Container, 15 gpm Max. Ρυθμός ροής, Hytrel | CH9NYH 53 ΙΟΥ98-Αντλία τυμπάνου που λειτουργεί με αέρα---€1,290.16
DAYTON 53JU97 Air Operated Drum Pump, 55 Gallon Container, 12.5 gpm Max. Ρυθμός ροής, PTFE | CH9NYJ 53 ΙΟΥ97-Αντλία τυμπάνου που λειτουργεί με αέρα---€2,583.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 33NT22 Stub Pump Air Λειτουργία 3/4 Inch FNPT
€643.31 /μονάδα