PARKER Σειρά φίλτρου BSSB, ανοξείδωτο ατσάλι


Φίλτρα
Χρώμα: Ασημένιο , Διάμετρος: 3 5 / 8 " , Υλικό κεφαλής: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό στέγασης: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Μέγιστη. Πίεση: 150 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 250 F , Τύπος: Φυσίγγιο , Πλάτος: 3.62 "
ΣτυλΜοντέλοΡυθμός ροήςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΡοήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
BSSB10-3 / 4SD
5 gpm12.75 "12.75 "5 gpm€1,187.93
A
BSSB10-1SD
5 gpm13 "13 "5 gpm€1,496.32
A
BSSB20-3 / 4SD
10 gpm22.875 "22.875 "10 gpm€1,644.23
A
BSSB20-1SD
10 gpm23.13 "23.125 "10 gpm€2,153.21
A
BSSB30-1SD
15 GPM33.25 "33.25 "15 gpm€2,439.78

Σειρά φίλτρου BSSB, ανοξείδωτο ατσάλι

Τα φίλτρα φίλτρων της σειράς Parker BSSB έχουν σχεδιαστεί για προδιήθηση, στίλβωση και διαύγαση νερού και άλλων διαβρωτικών υγρών, όπως πετροχημικά, ψυκτικά, νερό επεξεργασίας, διαλύτες και πεπιεσμένος αέρας & υδραυλικά έλαια. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν κάτω κάθισμα με ελατήριο για στεγανοποίηση φυσιγγίων και κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι 316 για χρήση σε υγρά περιβάλλοντα. Διαθέτουν επίσης σύνδεση εσωτερικού σωλήνα για εύκολη εγκατάσταση και κιτ στήριξης για εύκολη τοποθέτηση. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα δοχείων φίλτρου μονής κασέτας, που διατίθενται σε ρυθμούς ροής που κυμαίνονται από 5 έως 15 gpm.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;