Κέλυφος φίλτρου PARKER BSSB30-1SD, μήκος 30 ιντσών, SS | AE9ZHD 6PAU5

PARKER Κέλυφος φίλτρου BSSB30-1SD, μήκος 30 ιντσών, SS

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9ZHD Μοντέλο: BSSB30-1SDCross Ref: 6PAU5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,439.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο φίλτρου κασέτας
Απαιτούνται φυσίγγια1
ΧρώμαΑσημένιο
Διάμετρος3 5 / 8 "
Ρυθμός ροής15 GPM
Υλικό κεφαλής316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ύψος33.25 "
Στέγαση Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Είσοδοι / Έξοδοι1 Σε NPT
Μήκος33.25 "
Μέγιστη. Ροή15 gpm
Μέγιστη. Ροή GPM15
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 F
ΧαρακτηριστικάΦυσίγγιο
Πλάτος3.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)12.38
Μήκος πλοίου (cm)89.06
Πλάτος πλοίου (cm)12.38
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΡοήΤιμή
Κέλυφος φίλτρου PARKER BSSB10-3/4SD, μήκος 10 ιντσών, SS | AE9ZGZ 6PAU1 BSSB10-3 / 4SD5 gpm12.75 "12.75 "5 gpm€1,187.93
Κέλυφος φίλτρου PARKER BSSB20-3/4SD, μήκος 20 ιντσών, SS | AE9ZHA 6PAU2 BSSB20-3 / 4SD10 gpm22.875 "22.875 "10 gpm€1,644.23
Κέλυφος φίλτρου PARKER BSSB10-1SD, μήκος 10 ιντσών, SS | AE9ZHB 6PAU3 BSSB10-1SD5 gpm13 "13 "5 gpm€1,496.32
Κέλυφος φίλτρου PARKER BSSB20-1SD, μήκος 20 ιντσών, SS | AE9ZHC 6PAU4 BSSB20-1SD10 gpm23.13 "23.125 "10 gpm€2,153.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Κέλυφος φίλτρου BSSB30-1SD, μήκος 30 ιντσών, SS
€2,439.78 /μονάδα