BRADY Δείκτης σωλήνων, νερό επεξεργασίας


Φίλτρα
Μήκος ρολού: 30ft.
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4113-D
2 13 / 16 "Πράσινο4 έως 6 "2 13 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.22
B
4112-D
2 13 / 16 "Κίτρινο4 έως 6 "2 13 / 16 "ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.22
B
4112-C
2"Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"2"ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.65
A
4113-C
2"Πράσινο2-1/2 to 3-7/8"2"ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.65
C
7224-3C
2.75 "Πράσινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
D
7225-4
4"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"4"ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€21.32
E
7224-4
7"Πράσινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.85
B
4112-B
7 / 8 "Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€14.24
A
4113-B
7 / 8 "Πράσινο1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€14.24
F
4113-F
8"Πράσινο6 "έως 7-7 / 8"8"ΆσπροΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€23.52
G
41568
8"Πράσινο-8"ΆσπροSnap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€168.41
H
5746-O
8"Κίτρινο1/2 to 1-3/8"5"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€18.22
I
5747-O
8"Πράσινο-5"ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF€14.37
I
5747-I
8"Πράσινο1-1/2 to 2-3/8"9"ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.29
J
4112-Η
9 5 / 16 "Κίτρινο10 "έως 15"9 5 / 16 "ΜαύρηΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€42.68
F
4113-Η
9 5 / 16 "Πράσινο10 "έως 15"9 5 / 16 "ΆσπροΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€42.68
F
4113-G
10 "Πράσινο8 "έως 9-7 / 8"10 "ΆσπροΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€33.89
J
4112-G
10 "Κίτρινο8 "έως 9-7 / 8"10 "ΜαύρηΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€33.89
I
5747-II
12 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF€24.99
H
5746-II
12 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€32.31
K
15558
12 "Πράσινο-12 "ΆσπροΑυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€166.45
A
4113-Α
13 / 16 "Πράσινο3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€8.49
B
4112-Α
13 / 16 "Κίτρινο3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€8.49
L
7224-1
14 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
L
7224-1Ην
24 "Πράσινο8 "και μεγαλύτερο4"ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€1.18
M
5747-HPHV
32 "Πράσινο8 "και μεγαλύτερο4.25 "ΆσπροΙμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας€58.50

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;