Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κέλυφος φίλτρου PARKER BSSB10-3/4SD, μήκος 10 ιντσών, SS | AE9ZGZ 6PAU1

PARKER Κέλυφος φίλτρου BSSB10-3/4SD, μήκος 10 ιντσών, SS

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9ZGZ Μοντέλο: BSSB10-3/4SDCross Ref: 6PAU1
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
€1,187.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο φίλτρου κασέτας
Απαιτούνται φυσίγγια1
ΧρώμαΑσημένιο
Διάμετρος3 5 / 8 "
Ρυθμός ροής5 gpm
Υλικό κεφαλής316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ύψος12.75 "
Στέγαση Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Είσοδοι / Έξοδοι3/4 Σε NPT
Μήκος12.75 "
Μέγιστη. Ροή5 gpm
Μέγιστη. Ροή GPM5
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 F
ΧαρακτηριστικάΦυσίγγιο
Πλάτος3.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)11.11
Μήκος πλοίου (cm)37.47
Πλάτος πλοίου (cm)11.11
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΡοήΤιμή
Κέλυφος φίλτρου PARKER BSSB20-3/4SD, μήκος 20 ιντσών, SS | AE9ZHA 6PAU2 BSSB20-3 / 4SD10 gpm22.875 "22.875 "10 gpm€1,644.23
Κέλυφος φίλτρου PARKER BSSB10-1SD, μήκος 10 ιντσών, SS | AE9ZHB 6PAU3 BSSB10-1SD5 gpm13 "13 "5 gpm€1,496.32
Κέλυφος φίλτρου PARKER BSSB20-1SD, μήκος 20 ιντσών, SS | AE9ZHC 6PAU4 BSSB20-1SD10 gpm23.13 "23.125 "10 gpm€2,153.21
Κέλυφος φίλτρου PARKER BSSB30-1SD, μήκος 30 ιντσών, SS | AE9ZHD 6PAU5 BSSB30-1SD15 GPM33.25 "33.25 "15 gpm€2,439.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Κέλυφος φίλτρου BSSB10-3/4SD, μήκος 10 ιντσών, SS
€1,187.93 /μονάδα