APPROVED VENDOR Ένωση, συμπίεση, χαλκός χύτευσης


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Χαλκός , Θερμ. Εύρος: -20 έως 400 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
24W573
Γ x Γ405 psi @ 100 βαθμοί F1.625 "-1.5 "€50.86
B
24W569
Γ x Γ720 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€11.05
C
24W571
Γ x Γ490 psi @ 100 βαθμοί F1.125 "1"1"€22.56
C
24W570
Γ x Γ580 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€13.57
C
24W576
Γ x Γ315 psi @ 100 βαθμοί F3.125 "3"3"€391.60
C
24W572
Γ x Γ435 psi @ 100 βαθμοί F1.375 "-1.25 "€33.77
C
24W574
Γ x Γ360 psi @ 100 βαθμοί F2.125 "2"2"€75.02
C
24W575
Γ x Γ335 psi @ 100 βαθμοί F2.625 "2.5 "2.5 "€160.87
D
24W564
C x MNPT720 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€22.79
D
24W565
C x MNPT580 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€29.65

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;