Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 24W564 Union 1/2 ίντσας C x Mnpt | AB7ZMX

APPROVED VENDOR 24W564 Union 1/2 ίντσα C x Mnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7ZMX Μοντέλο: 24W564
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
€21.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνωση
Υλικό σώματοςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςC x MNPT
Μέγιστη. Πίεση720 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.5 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-20 έως 400 βαθμούς F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.13
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7412200085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24W565 Union 3/4 ίντσες C x Mnpt | AB7ZMY 24W565C x MNPT580 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€28.17
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 24W569 Union 1/2 ίντσας C x C | AB7ZNC 24W569Γ x Γ720 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€12.23
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24W570 Union 3/4 ίντσες C x C | AB7ZND 24W570Γ x Γ580 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€11.59
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24W571 Union 1 ίντσα C x C | AB7ZNE 24W571Γ x Γ490 psi @ 100 βαθμοί F1.125 "1"1"€25.48
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24W572 Union 1-1 / 4 ίντσα C x C | AB7ZNF 24W572Γ x Γ435 psi @ 100 βαθμοί F1.375 "-1.25 "€33.89
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24W573 Ένωση 1-1 / 2 ίντσες C x C | AB7ZNG 24W573Γ x Γ405 psi @ 100 βαθμοί F1.625 "-1.5 "€52.55
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 24W574 Union 2 ίντσες C x C | AB7ZNH 24W574Γ x Γ360 psi @ 100 βαθμοί F2.125 "2"2"€73.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 24W564 Union 1/2 ίντσα C x Mnpt
€21.18 /μονάδα