Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24W570 Union 3/4 ίντσες C x C | AB7ZND

APPROVED VENDOR 24W570 Union 3/4 ίντσες C x C

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7ZND Μοντέλο: 24W570
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
€13.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνωση
Υλικό σώματοςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
Μέγιστη. Πίεση580 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.7 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Θερμ. Εύρος-20 έως 400 βαθμούς F
Tube Size3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7412200085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 24W564 Union 1/2 ίντσας C x Mnpt | AB7ZMX 24W564C x MNPT720 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€22.79
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24W565 Union 3/4 ίντσες C x Mnpt | AB7ZMY 24W565C x MNPT580 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€29.65
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 24W569 Union 1/2 ίντσας C x C | AB7ZNC 24W569Γ x Γ720 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€11.05
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24W571 Union 1 ίντσα C x C | AB7ZNE 24W571Γ x Γ490 psi @ 100 βαθμοί F1.125 "1"1"€22.56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24W572 Union 1-1 / 4 ίντσα C x C | AB7ZNF 24W572Γ x Γ435 psi @ 100 βαθμοί F1.375 "-1.25 "€33.77
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24W573 Ένωση 1-1 / 2 ίντσες C x C | AB7ZNG 24W573Γ x Γ405 psi @ 100 βαθμοί F1.625 "-1.5 "€50.86
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 24W574 Union 2 ίντσες C x C | AB7ZNH 24W574Γ x Γ360 psi @ 100 βαθμοί F2.125 "2"2"€75.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 24W570 Union 3/4 ίντσες C x C
€13.57 /μονάδα