A B Μήκος βάσης: 36 1 / 8 " , Πλάτος βάσης: 39 " , Μήκος δοκού: 77 " , Τύπος μπουλονιού: Άγκυρα , Βάθος: 39 " , Δυνατότητα προσαρμογής ποδιών: 1" , Τύπος ποδιών: Ρυθμιζόμενες τιράντες , Πλάτος φλάντζας: 2" , Περιλαμβάνει: (4) Ρυθμιζόμενα πόδια (4) Μπουλόνια αγκύρωσης , Μήκος: 9" , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Εκτελωνισμός: 35 5 / 8 " , Μέγιστη. Υψος: 78 4 / 9 " , Min. Εκτελωνισμός: 30 1 / 3 " , Αριθμός μπουλονιών: 4 , Αριθμός ποδιών: 4 , Φορητό ύψος: 78 7 / 16 " , Φορητό μήκος: 39 " , Ομοιόμορφη χωρητικότητα ανά διπλό άγκιστρο: 150 lbs. , Φορητό Uniform Capacity: 1200 lbs. , Σταθερό Ομοιόμορφο Χωρητικότητα: 1200 lbs. , Μήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 65 4 / 5 " , Διάμετρος τροχού: 3" , Υλικό τροχού: Πολυ στο Πολ , Τύπος τροχού: Περιστρεφόμενο με Total Lock , Πλάτος τροχού: 1 1 / 4 "