WATTS Σειρά LF3003 Διηλεκτρικά Σωματεία


Φίλτρα
Τύπος σύνδεσης: FIP x FIP , Μέγιστη πίεση φλάντζας: 250 psi , Μέγιστη θερμοκρασία φλάντζας: 180 μοίρες φά , Σύνδεση εισόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος νήματος εισόδου: NPT , Τύπος εισόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Μέγιστη. Πίεση: 250 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 180 βαθμοί F , Μέγιστη. Εργασιακή πίεση: 250 PSI , Mfr. Σειρά: LF3003 , Σύνδεση πρίζας: Γυναίκα με σπείρωμα , Υλικό εξόδου: Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο , Τύπος εξόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος: Εργαλειοθήκη
ΣτυλΜοντέλοΥλικό σώματοςΥλικό φλάντζαςΕξάγωνο μέγεθοςΥλικό εισαγωγήςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LF3003 1 1/2
-Buna-N-Ελαστικός σίδηρος1-1 / 2 "1-1 / 2 "-€220.77
A
LF3003 1 1/4
-Buna-N-Ατσάλι1-1 / 4 "1-1 / 4 "-€160.46
B
LF3003 2
-Μπόνα Ν-Ελαστικός σίδηρος2"2"-€292.95
A
LF3003 1/2
-Buna-N-Ατσάλι1 / 2 "1 / 2 "-€57.73
A
LF3003 3/4
-Buna-N-Ατσάλι3 / 4 "3 / 4 "-€70.04
A
LF3003 1
-Buna-N-Ατσάλι1"1"-€106.97
C
2 LF3003
Χωρίς μόλυβδο ορείχαλκο και ελατό σίδεροBuna-N4.125 "---2"€183.71
C
1 1/2 LF3003
Χωρίς μόλυβδο ορείχαλκο και ελατό σίδεροBuna-N3.5 "---1.5 "€155.10
C
1 LF3003
Ορείχαλκος και χάλυβας χωρίς μόλυβδοBuna-N2.25 "---1"€60.24
D
11/4 LF3003
Ορείχαλκος και χάλυβας χωρίς μόλυβδοBuna-N2.75 "---1.25 "€109.58
C
1/2 LF3003
Ορείχαλκος και χάλυβας χωρίς μόλυβδοBuna-N1.625 "---1 / 2 "€38.44
C
3/4 LF3003
Ορείχαλκος και χάλυβας χωρίς μόλυβδοBuna-N1.875 "---3 / 4 "€46.67

Σειρά LF3003 Διηλεκτρικά Σωματεία

Οι διηλεκτρικές ενώσεις της σειράς Watts LF3003 εγκαθίστανται στη διασταύρωση σωλήνων με διάφορες μεταλλικές συνθέσεις, όπως θερμοσίφωνες ή αντλίες, για την απομόνωση των μετάλλων και τη μείωση της πιθανής διάβρωσης που προκαλείται από την ηλεκτρόλυση. Αυτές οι ενώσεις διατηρούν αποτελεσματικά την ποιότητα του νερού και παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των υδραυλικών συστημάτων αποτρέποντας διαρροές και φθορά λόγω των χημικών αντιδράσεων που προκαλούνται από την αλληλεπίδραση μετάλλων. Οι διηλεκτρικές ενώσεις της σειράς LF3003 της μάρκας προστατεύουν τα συστήματα διανομής νερού, διασφαλίζοντας αξιοπιστία και ανθεκτικότητα. Διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο συγκρότημα που αποτελείται από ένα παξιμάδι ένωσης, δύο ουρά και μια φλάντζα. Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί ένα ισχυρό φράγμα ενάντια στα ηλεκτρικά ρεύματα, αποτρέποντας αποτελεσματικά τη γαλβανική διάβρωση. Διαθέτουν ένα σχέδιο με θηλυκό σπειροειδές σιδερένιο σωλήνα με σύνδεση σπείρωμα θηλυκού ορειχάλκινου σωλήνα, διευκολύνοντας την απρόσκοπτη ενσωμάτωση και την ασφαλή σύνδεση μεταξύ διαφορετικών τύπων σωλήνων. Αυτά τα διηλεκτρικά σωματίδια έχουν φλάντζα Buna-N, αποτρέποντας τη διαρροή.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;