Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 1 1/2 LF3003 Διηλεκτρική ένωση 1-1 / 2 ίντσες Fip x Fbp 250psi | AB8QZH 26Χ173

WATTS 1 1/2 LF3003 Dielectric Union 1-1/2 ίντσας Fip x Fbp 250psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8QZH Μοντέλο: 1 1/2 LF3003Σταυρός: 26Χ173
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
€155.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιηλεκτρική Ένωση
Υλικό σώματοςΧωρίς μόλυβδο ορείχαλκο και ελατό σίδερο
Τύπος σύνδεσηςFIP x FIP
Υλικό φλάντζαςBuna-N
Εξάγωνο μέγεθος3.5 "
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Υλικό καρυδιώνΕλαστικός σίδηρος
Μέγεθος σωλήνα1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3275
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ7412200090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό μονωτή (Polysulfone)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΥλικό φλάντζαςΕξάγωνο μέγεθοςΥλικό εισαγωγήςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΜέγεθος σωλήναΤιμή
WATTS 2 LF3003 Διηλεκτρική ένωση 2 ίντσες Fip x Fbp 250 Psi | AB8QYY 26Χ163 2 LF3003Χωρίς μόλυβδο ορείχαλκο και ελατό σίδεροBuna-N4.125 "---2"€183.71
WATTS 1/2 LF3003 Διηλεκτρική ένωση 1/2 ίντσας Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZD 26Χ169 1/2 LF3003Ορείχαλκος και χάλυβας χωρίς μόλυβδοBuna-N1.625 "---1 / 2 "€38.44
WATTS 3/4 LF3003 Διηλεκτρική ένωση 3 / 4in Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZE 26Χ170 3/4 LF3003Ορείχαλκος και χάλυβας χωρίς μόλυβδοBuna-N1.875 "---3 / 4 "€46.67
WATTS 1 LF3003 Διηλεκτρική ένωση 1 ίντσα Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZF 26Χ171 1 LF3003Ορείχαλκος και χάλυβας χωρίς μόλυβδοBuna-N2.25 "---1"€60.24
WATTS 11/4 LF3003 Διηλεκτρική ένωση 1-1 / 4 ίντσες Fipxfbp 250 Psi | AF8EDV 25CC90 11/4 LF3003Ορείχαλκος και χάλυβας χωρίς μόλυβδοBuna-N2.75 "---1.25 "€109.58
WATTS LF3003 1/2 Dielectric Union, είσοδος 1/2 ίντσας, 250 Psi Max. Πίεση | BQ6JPW 0009874 LF3003 1/2-Buna-N-Ατσάλι1 / 2 "1 / 2 "-€57.73
WATTS LF3003 1 1/2 Dielectric Union, είσοδος 1 1/2 ίντσας, 250 Psi Max. Πίεση | BQ6JPZ 0009878 LF3003 1 1/2-Buna-N-Ελαστικός σίδηρος1-1 / 2 "1-1 / 2 "-€220.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 1 1/2 LF3003 Dielectric Union 1-1/2 ίντσας Fip x Fbp 250psi
€155.10 /μονάδα