Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF3003 2 Dielectric Union, είσοδος 2 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση | BT2ZRP 0009879

WATTS LF3003 2 Dielectric Union, είσοδος 2 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BT2ZRP Μοντέλο: LF3003 2Σταυρός: 0009879
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
€292.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιηλεκτρική Ένωση
Υλικό προσαρμογέαΕλαστικός σίδηρος
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
Μέγιστη πίεση φλάντζας250 psi
Μέγιστη θερμοκρασία φλάντζας180 μοίρες φά
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό εισαγωγήςΕλαστικός σίδηρος
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μονωτικό υλικόΠολυσουλφόνη
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση250 PSI
Μέγιστη πίεση250 Psi
Αρ. ΣειράLF3003
Υλικό καρυδιώνΕλαστικός σίδηρος
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό εξόδουΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Εργασίας Temp.180 μοίρες φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.95

Λεπτομέρειες:

Dielectric Union, είσοδος 2 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΥλικό φλάντζαςΕξάγωνο μέγεθοςΥλικό εισαγωγήςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΜέγεθος σωλήναΤιμή
WATTS 2 LF3003 Διηλεκτρική ένωση 2 ίντσες Fip x Fbp 250 Psi | AB8QYY 26Χ163 2 LF3003Χωρίς μόλυβδο ορείχαλκο και ελατό σίδεροBuna-N4.125 "---2"€183.71
WATTS 1/2 LF3003 Διηλεκτρική ένωση 1/2 ίντσας Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZD 26Χ169 1/2 LF3003Ορείχαλκος και χάλυβας χωρίς μόλυβδοBuna-N1.625 "---1 / 2 "€38.44
WATTS 3/4 LF3003 Διηλεκτρική ένωση 3 / 4in Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZE 26Χ170 3/4 LF3003Ορείχαλκος και χάλυβας χωρίς μόλυβδοBuna-N1.875 "---3 / 4 "€46.67
WATTS 1 LF3003 Διηλεκτρική ένωση 1 ίντσα Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZF 26Χ171 1 LF3003Ορείχαλκος και χάλυβας χωρίς μόλυβδοBuna-N2.25 "---1"€60.24
WATTS 1 1/2 LF3003 Διηλεκτρική ένωση 1-1 / 2 ίντσες Fip x Fbp 250psi | AB8QZH 26Χ173 1 1/2 LF3003Χωρίς μόλυβδο ορείχαλκο και ελατό σίδεροBuna-N3.5 "---1.5 "€155.10
WATTS 11/4 LF3003 Διηλεκτρική ένωση 1-1 / 4 ίντσες Fipxfbp 250 Psi | AF8EDV 25CC90 11/4 LF3003Ορείχαλκος και χάλυβας χωρίς μόλυβδοBuna-N2.75 "---1.25 "€109.58
WATTS LF3003 1/2 Dielectric Union, είσοδος 1/2 ίντσας, 250 Psi Max. Πίεση | BQ6JPW 0009874 LF3003 1/2-Buna-N-Ατσάλι1 / 2 "1 / 2 "-€57.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF3003 2 Dielectric Union, είσοδος 2 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση
€292.95 /μονάδα