STAFFORD MFG Σειρά Signature, άκαμπτοι σύνδεσμοι άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα τριών τεμαχίων


Φίλτρα
Βαθμός: 303 , Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό βίδας: 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος οπώνKeyway ΑΧαρακτηριστικάKeyway ΒΜέγεθος πληκτρολογίουΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5S008008TK
1.875 "1 / 2 "-Υψηλή αντοχή-1 / 8 "1.250 "8-32 x 1/2€157.21
RFQ
B
5S008008T
1.875 "1 / 2 "-Υψηλή αντοχή--1.250 "8-32 x 1/2-
RFQ
A
5S010010TK
2.250 "5 / 8 "3 / 16 "Υψηλή αντοχή0.188 "-1.500 "10-32 x 1/2€221.95
RFQ
B
5S010010T
2.250 "5 / 8 "-Υψηλή αντοχή--1.500 "10-32 x 1/2€174.28
RFQ
A
5S012012TK
2.625 "3 / 4 "3 / 16 "Υψηλή αντοχή0.188 "-1.750 "1/4-28 x 5/8€209.92
RFQ
B
5S012012T
2.625 "3 / 4 "-Υψηλή αντοχή--1.750 "1/4-28 x 5/8€213.55
RFQ
A
5S100100TK
3"1"-Υψηλή αντοχή-1 / 4 "2"1/4-28 x 5/8€273.21
RFQ
B
5S100100T
3"1"-Υψηλή αντοχή--2"1/4-28 x 5/8€278.88
RFQ
B
5S104104T
3.375 "1-1 / 4 "-Υψηλή αντοχή--2.250 "1/4-28 x 5/8-
RFQ
A
5S104104TK
3.375 "1-1 / 4 "-Υψηλή αντοχή-1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 5/8€367.21
RFQ
B
5S106106T
3.625 "1-3 / 8 "-Υψηλή αντοχή--2.375 "1/4-28 x 5/8-
RFQ
A
5S106106TK
3.625 "1-3 / 8 "5 / 16 "Υψηλή αντοχή0.313 "-2.375 "1/4-28 x 5/8-
RFQ
B
5S108108T
3.750 "1-1 / 2 "-Υψηλή αντοχή--2.500 "1/4-28 x 5/8-
RFQ
A
5S108108TK
3.750 "1-1 / 2 "-Υψηλή αντοχή-3 / 8 "2.500 "1/4-28 x 5/8-
RFQ
B
5S112112T
4.500 "1-3 / 4 "-Υψηλή αντοχή--3"5 / 16-24 x 1-
RFQ
A
5S112112TK
4.500 "1-3 / 4 "-Υψηλή αντοχή-3 / 8 "3"5 / 16-24 x 1-
RFQ
B
5S200200T
4.875 "2"-Υψηλή αντοχή--3.250 "5 / 16-24 x 1-
RFQ
A
5S200200TK
4.875 "2"-Υψηλή αντοχή-1 / 2 "3.250 "5 / 16-24 x 1-
RFQ
C
5SM008008TK
30 mm8 mm-Low Profile-2 mm18mmM3 x 0.5-
RFQ
D
5SM008008T
30 mm8 mm-Low Profile--18mmM3 x 0.5-
RFQ
C
5SM010010TK
35 mm10 mm-Low Profile-3mm24mmM3 x 0.5-
RFQ
D
5SM010010T
35 mm10 mm-Low Profile--24mmM3 x 0.5-
RFQ
D
5SM012012T
45 mm12 mm-Low Profile--28mmM4 x 0.7-
RFQ
C
5SM012012TK
45 mm12 mm-Low Profile-4mm28mmM4 x 0.7-
RFQ
C
5SM016016TK
50 mm16 mm-Low Profile-5mm34mmΜ5 x 0.8 mm-
RFQ
C
5SM015015TK
50 mm15 mm-Low Profile-5mm34mmΜ5 x 0.8 mm-
RFQ
D
5SM016016T
50 mm16 mm-Low Profile--34mmΜ5 x 0.8 mm-
RFQ
D
5SM015015T
50 mm15 mm-Low Profile--34mmΜ5 x 0.8 mm-
RFQ
C
5SM014014TK
50 mm14 mm-Low Profile-5mm30mmM4 x 0.7-
RFQ
D
5SM014014T
50 mm14 mm-Low Profile--30mmM4 x 0.7-
RFQ
C
5SM020020TK
65 mm20 mm-Low Profile-6 mm40mmM6 x 1.0-
RFQ
C
5SM025025TK
65 mm25 mm-Low Profile-8 mm45mmM6 x 1.0-
RFQ
D
5SM025025T
65 mm25 mm-Low Profile--45mmM6 x 1.0-
RFQ
D
5SM020020T
65 mm20 mm-Low Profile--40mmM6 x 1.0-
RFQ
C
5SM030030TK
75 mm30 mm-Low Profile-8 mm54mmM6 x 1.0-
RFQ
D
5SM030030T
75 mm30 mm-Low Profile--54mmM6 x 1.0-
RFQ
C
5SM035035TK
80 mm35 mm-Low Profile-10mm57mmM6 x 1.0-
RFQ
D
5SM035035T
80 mm35 mm-Low Profile--57mmM6 x 1.0-
RFQ
C
5SM040040TK
90 mm40 mm-Low Profile-12mm60mmM6 x 1.0-
RFQ
D
5SM040040T
90 mm40 mm-Low Profile--60mmM6 x 1.0-
RFQ
C
5SM045045TK
105 mm45 mm-Low Profile-14mm73mmM8 x 1.25-
RFQ
D
5SM045045T
105 mm45 mm-Low Profile--73mmM8 x 1.25-
RFQ
C
5SM050050TK
120 mm50 mm-Low Profile-14mm78mmM8 x 1.25-
RFQ
D
5SM050050T
120 mm50 mm-Low Profile--78mmM8 x 1.25-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;