Stafford Mfg 5SM030030TK Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 3 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, με κλειδί 8mm, ID 30 x 30mm, SS | CJ6GVC

STAFFORD MFG 5SM030030TK Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 3 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, με κλειδί 8 mm, ID 30 x 30 mm, SS

Είδος: CJ6GVC Μοντέλο: 5SM030030TK
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μέγεθος οπών30 mm
Βαθμός303
Μέγεθος πληκτρολογίου8 mm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.54mm
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθουςM6 x 1.0
Συνολικό μήκος75 mm
ΧαρακτηριστικάLow Profile

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος οπώνKeyway ΑΧαρακτηριστικάKeyway ΒΜέγεθος πληκτρολογίουΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΤιμή
Stafford Mfg 5S008008T Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 3 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 x 1/2 ίντσας, SS | CJ6GNN 5S008008T1.875 "1 / 2 "-Υψηλή αντοχή--1.250 "8-32 x 1/2-
RFQ
Stafford Mfg 5S010010T Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 3 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/8 x 5/8 ιντσών, SS | CJ6GNP 5S010010T2.250 "5 / 8 "-Υψηλή αντοχή--1.500 "10-32 x 1/2€174.28
RFQ
Stafford Mfg 5S012012T Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 3 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/4 x 3/4 ιντσών, SS | CJ6GNQ 5S012012T2.625 "3 / 4 "-Υψηλή αντοχή--1.750 "1/4-28 x 5/8€213.55
RFQ
Stafford Mfg 5S100100T Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 3 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1 x 1 ίντσας, SS | CJ6GNR 5S100100T3"1"-Υψηλή αντοχή--2"1/4-28 x 5/8€278.88
RFQ
Stafford Mfg 5S104104T Σύζευξη άκαμπτου άξονα, 3 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, 1-1/4 x 1-1/4 Inch Boe, SS | CJ6GNT 5S104104T3.375 "1-1 / 4 "-Υψηλή αντοχή--2.250 "1/4-28 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg 5S106106T Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 3 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-3/8 x 1-3/8 ίντσας, SS | CJ6GNU 5S106106T3.625 "1-3 / 8 "-Υψηλή αντοχή--2.375 "1/4-28 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg 5S108108T Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 3 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/2 x 1-1/2 ίντσας, SS | CJ6GNV 5S108108T3.750 "1-1 / 2 "-Υψηλή αντοχή--2.500 "1/4-28 x 5/8-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 5SM030030TK Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 3 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, με κλειδί 8 mm, ID 30 x 30 mm, SS