ENERPAC MP1000 Multifluid Υδραυλική Χειροκίνητη Αντλία, 2 Ταχύτητας, 1000 bar, Αλουμίνιο | AH2GHX 26VZ39

ENERPAC MP1000 Multifluid Υδραυλική Χειροκίνητη Αντλία, 2 Ταχύτητας, 1000 bar, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2GHX Μοντέλο: MP1000Cross Ref: 26VZ39

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,762.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία χειρός
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση0.12 κυβ. μέσα/εγκεφαλικό
Μέγιστη. Χειριστείτε την προσπάθεια99 lbs.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας14500 psi
Αριθμός σταδίων2
Μετατόπιση λαδιού ανά εγκεφαλικό επεισόδιο 1ο Στάδιο3.2 cu. σε.
Μετατόπιση λαδιού ανά εγκεφαλικό επεισόδιο 2ο Στάδιο0.12 cu. σε.
Διαδρομή εμβόλου1.04 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Εκτίμηση Πίεσης 1ο Στάδιο500 psi
Βαθμολογία Πίεσης 2ο Στάδιο14500 psi
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)69.85
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςNL

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται για ανύψωση, βίδα ή εφαρμογή πίεσης σε εφαρμογές κατασκευής, κατασκευής και επισκευής
    • Διαθέτει σφραγίδες νιτριλίου ιδανικές για ένα ευρύ φάσμα υγρών εφαρμογών όπως γαλακτώματα νερού, απιονισμένο νερό και γλυκόλες νερού
    • Έρχεται με περίβλημα αντλίας ανοδιωμένου αλουμινίου με εσωτερικά εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα για διάβρωση και πρόληψη σκουριάς
    • Η εσωτερική βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης παρέχει προστασία από υπερφόρτωση της αντλίας και η φλάντζα πάχους 1.5 mm επιτρέπει την τοποθέτηση της δεξαμενής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεσηΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜετατόπιση λαδιού ανά εγκεφαλικό επεισόδιο 2ο ΣτάδιοΒαθμολογία Πίεσης 2ο ΣτάδιοΤιμή
ENERPAC MP110 Αντλία χειρός 2 Ταχύτητα 1500 psi 346.5 Κυβική ίντσα | AH2GHY 26VZ40 MP1101.28 κυβ. μέσα/εγκεφαλικό1500 psi1.28 cu. σε.1500 psi€5,912.64
ENERPAC MP350 Hand-Pump, δύο ταχυτήτων, χειροκίνητη, 29/2 lb Βάρος, μονής δράσης | AH2GHZ 26VZ41 MP3500.43 κυβ. μέσα/εγκεφαλικό5000 psi0.43 cu. σε.5000 psi€5,660.55
ENERPAC MP700 Αντλία χειρός 2 Ταχύτητα 10000 psi 346.5 Κυβική ίντσα | AH2GJA 26VZ42 MP7000.18 κυβ. μέσα/εγκεφαλικό10000 psi0.18 cu. σε.10000 psi€5,806.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC MP1000 Multifluid Υδραυλική Χειροκίνητη Αντλία, 2 Ταχύτητας, 1000 bar, Αλουμίνιο
€5,762.89 /μονάδα