ENERPAC MP110 Αντλία χειρός 2 Ταχύτητα 1500 psi 346.5 Κυβική ίντσα | AH2GHY 26VZ40

ENERPAC MP110 Hand Pump 2 Speed ​​1500 psi 346.5 Cubic Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2GHY Μοντέλο: MP110Cross Ref: 26VZ40

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,912.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία χειρός
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση1.28 κυβ. μέσα/εγκεφαλικό
Μέγιστη. Χειριστείτε την προσπάθεια99 lbs.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας1500 psi
Αριθμός σταδίων2
Μετατόπιση λαδιού ανά εγκεφαλικό επεισόδιο 1ο Στάδιο3.2 cu. σε.
Μετατόπιση λαδιού ανά εγκεφαλικό επεισόδιο 2ο Στάδιο1.28 cu. σε.
Διαδρομή εμβόλου1.04 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Εκτίμηση Πίεσης 1ο Στάδιο500 psi
Βαθμολογία Πίεσης 2ο Στάδιο1500 psi
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)69.85
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςNL

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Πρώτο στάδιο πίεσης: 1 psi
    • Μέγιστη. 2ο στάδιο πίεσης: 1500 psi
    • Μετατόπιση ανά Εγκεφαλικό 1ο Στάδιο: 3.20 cu. σε.
    • Μετατόπιση ανά Εγκεφαλικό 2ο Στάδιο: 1.28 cu. σε.
    • Περιλαμβάνεται λάδι: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεσηΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜετατόπιση λαδιού ανά εγκεφαλικό επεισόδιο 2ο ΣτάδιοΒαθμολογία Πίεσης 2ο ΣτάδιοΤιμή
ENERPAC MP1000 Multifluid Υδραυλική Χειροκίνητη Αντλία, 2 Ταχύτητας, 1000 bar, Αλουμίνιο | AH2GHX 26VZ39 MP10000.12 κυβ. μέσα/εγκεφαλικό14500 psi0.12 cu. σε.14500 psi€5,762.89
ENERPAC MP350 Hand-Pump, δύο ταχυτήτων, χειροκίνητη, 29/2 lb Βάρος, μονής δράσης | AH2GHZ 26VZ41 MP3500.43 κυβ. μέσα/εγκεφαλικό5000 psi0.43 cu. σε.5000 psi€5,660.55
ENERPAC MP700 Αντλία χειρός 2 Ταχύτητα 10000 psi 346.5 Κυβική ίντσα | AH2GJA 26VZ42 MP7000.18 κυβ. μέσα/εγκεφαλικό10000 psi0.18 cu. σε.10000 psi€5,806.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC MP110 Hand Pump 2 Speed ​​1500 psi 346.5 Cubic Inch
€5,912.64 /μονάδα