SCHNEIDER ELECTRIC Προειδοποιητικό φως, LED περιστρεφόμενου καθρέφτη, 24VAC / DC


Φίλτρα
Τρέχον σχέδιο 125mA AC / DC , Αναβοσβήνει ανά λεπτό: 20 , Υλικό στέγασης: ABS πλαστικό , Διάρκεια ζωής λαμπτήρα: 100,000 hr. , Τύπος λαμπτήρα: LED περιστρεφόμενου καθρέφτη , Σχεδιασμός φακού: Θόλος , Έξοδος φωτός: 4.3W , Τοποθέτηση: Επιφάνεια , Θερμοκρασία λειτουργίας: 14 έως 122 βαθμοί F , Πηγή ενέργειας: 24 VAC/DC , Εκτίμηση: IP23
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΔιάμετροςΎψοςΥλικό φακούΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
XVR10B06
Μπλε6.125 "106mm7.5 "PMMA5.38 "€325.37
B
XVR08B06
Μπλε5.-1/4 "84mm7"Πολυανθρακικό3.5 "€286.34
C
XVR08B03
Πράσινο5.-1/4 "84mm7"Πολυανθρακικό3.5 "€270.09
D
XVR08B05
Πορτοκαλί5.-1/4 "84mm7"Πολυανθρακικό3.5 "€285.34
E
XVR10B05
Πορτοκαλί6.125 "106mm7.5 "PMMA5.38 "€304.17
F
XVR08B04
Red5.-1/4 "84mm7"Πολυανθρακικό3.5 "€290.48
G
XVR10B04
Red6.125 "106mm7.5 "PMMA5.38 "€316.48

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;