VESTIL SCSC-800-2040 Steel Auto Hite Cart, 800 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 40 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΥΜΡ

VESTIL SCSC-800-2040 Steel Auto Hite Cart, 800 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 40 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YMR Μοντέλο: SCSC-800-2040

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,629.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Χωρητικότητα800 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου1"
Ύψος35.5 "
Μήκος48 "έως 0.5"
Χαμηλό ύψος14 1 / 2 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ2
Αριθμός τροχίσκων2
Αριθμός ελατηρίων2
Μήκος πλατφόρμας40 "
Πλάτος Πλατφόρμας20 "
Υψωμένο ύψος31 1 / 8 "
Πλάτος20.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 129.6
Ύψος πλοίου (cm)90.17
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΑριθμός ελατηρίωνΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL SCSC-400-2032 Steel Auto Hite Cart, 400 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 32 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΥΜΝ SCSC-400-2032400 lbs.132 "€1,496.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SCSC-800-2040 Steel Auto Hite Cart, 800 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 40 ίντσες Μέγεθος
€1,629.29 /μονάδα