VESTIL SCSC-400-2032 Steel Auto Hite Cart, 400 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 32 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΥΜΝ

VESTIL SCSC-400-2032 Steel Auto Hite Cart, 400 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 32 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YMN Μοντέλο: SCSC-400-2032

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,496.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Χωρητικότητα400 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου1"
Ύψος30.5 "
Μήκος40 "
Χαμηλό ύψος13 3 / 4 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ2
Αριθμός τροχίσκων2
Αριθμός ελατηρίων1
Μήκος πλατφόρμας32 "
Πλάτος Πλατφόρμας20 "
Υψωμένο ύψος30 3 / 8 "
Πλάτος19.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 95.85
Ύψος πλοίου (cm)77.47
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)50.17
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΑριθμός ελατηρίωνΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL SCSC-800-2040 Steel Auto Hite Cart, 800 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 40 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΥΜΡ SCSC-800-2040800 lbs.240 "€1,629.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SCSC-400-2032 Steel Auto Hite Cart, 400 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 32 ίντσες Μέγεθος
€1,496.12 /μονάδα