VESTIL SBHA-36 Speed ​​Bump Heavy-duty Asphalt Hardware, 36 ίντσες x 10 ίντσες x 2 ίντσες μέγεθος

Στοιχείο: AG7YHM Μοντέλο: SBHA-36
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€340.72 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαχύτητα χτύπημα
Μέγεθος κοχλία(4) 7/16" x 2 1/2", (4) 7/16" x 2 1/4"
ΚανάλιΝαι
ΧρώμαΚίτρινο
Συμπιεσμένη δύναμη3200 λίβρες/τετρ. σε.
Διπλό ύψος καναλιού καλωδίου3 / 4 "
Πλάτος διπλού καναλιού καλωδίου1"
Ύψος2"
Τύπος εγκατάστασηςΆμεσα
Μήκος72 "
Υλικόπλαστικός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Αγκυρών4
Αριθμός μπουλονιών8
Αριθμός οπών στερέωσης4
Αριθμός Ροδελών4
συνολικό ύψος2"
Συνολικό μήκος72 "
συνολικό πλάτος10 "
Τύπος ελέγχου κυκλοφορίαςΤαχύτητα χτύπημα
τσουλήθρα ροδέλας1 / 2 "
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΑριθμός ΑγκυρώνΑριθμός μπουλονιώνΑριθμός ΡοδελώνΣυνολικό μήκοςΤιμή
VESTIL SBHA-108 Speed ​​Bump Heavy-duty Asphalt Hardware, 108 ίντσες x 10 ίντσες x 3 ίντσες Μέγεθος | AG7YHL SBHA-1087 / 16 "x 3 1 / 4"555106 "€479.47
RFQ
VESTIL SBHA-48 Speed ​​Bump Heavy-duty Asphalt Hardware, 48 ίντσες x 10 ίντσες x 2 ίντσες Μέγεθος | AG7YHN SBHA-48(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"36348 "€247.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SBHA-36 Speed ​​Bump Heavy-duty Asphalt Hardware, 36 ίντσες x 10 ίντσες x 2 ίντσες μέγεθος
€340.72 /μονάδα