VESTIL SBHA-48 Speed ​​Bump Heavy-duty Asphalt Hardware, 48 ίντσες x 10 ίντσες x 2 ίντσες μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YHN Μοντέλο: SBHA-48

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€247.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαχύτητα χτύπημα
Μέγεθος κοχλία(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"
ΚανάλιΝαι
ΧρώμαΚίτρινο
Συμπιεσμένη δύναμη3200 λίβρες/τετρ. σε.
Διπλό ύψος καναλιού καλωδίου3 / 4 "
Πλάτος διπλού καναλιού καλωδίου1"
Ύψος2"
Τύπος εγκατάστασηςΆμεσα
Μήκος48 "
Υλικόπλαστικός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Αγκυρών3
Αριθμός μπουλονιών6
Αριθμός οπών στερέωσης3
Αριθμός Ροδελών3
συνολικό ύψος2"
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος10 "
Τύπος ελέγχου κυκλοφορίαςΤαχύτητα χτύπημα
τσουλήθρα ροδέλας1 / 2 "
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΑριθμός ΑγκυρώνΑριθμός μπουλονιώνΑριθμός ΡοδελώνΣυνολικό μήκοςΤιμή
VESTIL SBHA-108 Speed ​​Bump Heavy-duty Asphalt Hardware, 108 ίντσες x 10 ίντσες x 3 ίντσες Μέγεθος | AG7YHL SBHA-1087 / 16 "x 3 1 / 4"555106 "€479.47
RFQ
VESTIL SBHA-36 Speed ​​Bump Heavy-duty Asphalt Hardware, 36 ίντσες x 10 ίντσες x 2 ίντσες Μέγεθος | AG7YHM SBHA-36(4) 7/16" x 2 1/2", (4) 7/16" x 2 1/4"48472 "€340.72
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SBHA-48 Speed ​​Bump Heavy-duty Asphalt Hardware, 48 ίντσες x 10 ίντσες x 2 ίντσες μέγεθος
€247.57 /μονάδα